カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 厨房用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「mcc 450」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCC BC-450用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
MCC BC-450用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用押しねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4423適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)15
ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
用途軟質材切断専用。種別カッター
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチUMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
活線ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
適合ZBC-600トラスコ品番367-4002質量(kg)1
アングルカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)アングルカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別替刃
ボルトクリッパー モノタロウボルトクリッパーモノタロウ(76件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ用部品MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合本体BC-0760関連資料パーツリスト(0.3MB)
アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)アングルカッタMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別カッター
MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)MCC ボルトマシンMCCボルダー100VMCC(松阪鉄工所)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ特製MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
ワイヤーロープカッタ450替刃 MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッタ450替刃MCC(松阪鉄工所)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
適合WC-0245トラスコ品番396-5236質量(kg)0.6
e-CON用防塵カバー MCC ユーボンe-CON用防塵カバー MCCユーボン
5,098税込5,608
1袋(50セット)
当日出荷から3日以内出荷
e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法l1(mm)5.5寸法l2(mm)5寸法l3(mm)10.5寸法t(mm)1
ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッタMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌日出荷
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム
259,800税込285,780
1台(451L)
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ2個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)126外形寸法(mm)1882×755×844温度(℃)-60~-40内形寸法(mm)1704×495×581電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:451消費電力(W)(50/60Hz)499/495年間消費電力量(kWh/年)4400/ 4300(50/60Hz)
バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)バンドカッタMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
ボルトクリッパー HIT(ヒット)ボルトクリッパーHIT(ヒット)(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター(替刃式)MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DAMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌日出荷
従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1丁
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所)パワーソー替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
パワーソー200用スライドバイス用替刃
パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
片口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)片口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ スタンダードMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
エコモンキレンチショートワイド MCC(松阪鉄工所)エコモンキレンチショートワイドMCC(松阪鉄工所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイドな口開き、薄くて軽いコンパクト&ショートタイプの新型モンキ
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90呼び寸法(mm)450トラスコ品番440-2138質量(g)1300締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
両口ラチェットレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチロングソケットMCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)立上げ管カッタMCC(松阪鉄工所)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
活線ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチMCC(松阪鉄工所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手