「mcc 750」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用途軟質材切断専用。種別カッター
  • ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
  • ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
  • ボルトクリッパ特製用替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製用替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトクリッパ特製BCシリーズの替刃。
  • ケーブルカッター 替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ケーブルカッター 替刃

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • ボルトクリッパー替刃 HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー替刃

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー替刃

    アーム[作業工具]
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルトナット付です。
  • ラチェットボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
    全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • 活線ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合ZBC-600トラスコ品番367-4002質量(kg)1
  • MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所)

    MCC コンジットマシン CM82

    MCC(松阪鉄工所)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
    付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40電源(V)100消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
  • LABEL,TIRE  87505MCC700 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MCC700

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE  87505MCC620 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MCC620

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,TIRE  87505MCC300 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MCC300

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • METER VISOR   37500MCC600 ホンダ

    METER VISOR 37500MCC600

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,DRIVE CHAIN  87507MCC700 ホンダ

    LABEL,DRIVE CHAIN 87507MCC700

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC1050H質量(g)2980RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • PLATE,L.STEP HOLD    50751MCC000 ホンダ

    PLATE,L.STEP HOLD 50751MCC000

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER,L *NH437M*    50750MCC000ZB ホンダ

    HOLDER,L *NH437M* 50750MCC000ZB

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    12,980税込14,278
    1丁
    欠品中
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC900H質量(g)2210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    7,998税込8,798
    1丁
    4日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC750H質量(g)1460RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
  • パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ80本体

    MCC(松阪鉄工所)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
    電源(V)100電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    4,998税込5,498
    1丁
    5日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC450H質量(g)630RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)

    ケーブルカッター(替刃式)

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV

    HY Electronic Corp
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 750mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    鋼より線対応ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
    用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
  • ボルトクリッパー用替刃 TRUSCO

    ボルトクリッパー用替刃

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
  • ボルトクリッパ替刃 KTC

    ボルトクリッパ替刃

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    BP7用の替刃です。
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)90RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)

    HY Electronic Corp
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1