カテゴリ
- 作業工具(20)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mcc 750」の検索結果

ラチェットボルトクリッパ
MCC(松阪鉄工所)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
ボルトクリッパー
(83件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥19,980税込¥21,9781丁3日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC1050H質量(g)2980RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥12,980税込¥14,2781丁欠品中付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC900H質量(g)2210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥7,998税込¥8,7981丁4日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC750H質量(g)1460RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥4,998税込¥5,4981丁5日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC450H質量(g)630RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ケーブルカッター(替刃式)
MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
鋼より線対応ボルトクリッパー
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)
HY Electronic Corp¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷ピン数(ピン)2パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1










![ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01031458-181026-02.jpg)