カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)

「mcc mc-0020」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッター

    MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
  • ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ

    ワイヤーケーブル&スポークカッター

    モノタロウ(166件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
    切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
  • ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途軟質材切断専用。種別カッター
  • ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)

    ポケット硬鋼線カッター

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    硬線用のポケットカッターです。
    用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
  • ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(51件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な開閉ロック付です。
  • ミニカッター モノタロウ

    ミニカッター

    モノタロウ(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
    用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
  • ワイヤーカッター ホーザン

    ワイヤーカッター

    ホーザン(24件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
    全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーカッター HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
    用途ワイヤロープの切断。
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
  • ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢

    ワイヤーカッター WC1-190

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
    用途ワイヤーロープの切断に最適です。トラスコ品番369-4461寸法(mm)190質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
  • ワイヤーカッター DAYTONA(デイトナ)

    ワイヤーカッター

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    幅(mm)57全長(mm)190
  • ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤーロープカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
    種別カッター
  • 大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm TSUNODA(ツノダ)

    大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!
    トラスコ品番785-3777全長(mm)430質量(g)1290切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12頭部厚(mm)18頭部幅(mm)55先端長(mm)30柄幅(mm)125
  • IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC Lattice Semiconductor

    IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC

    Lattice Semiconductor
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様【マクロセル数】8品番GAL16V8タイプ【プログラマブル】EE PLD取付方式面実装シリーズGAL16V8遅延時間tpd(1)最大:10 ns動作温度(℃)0~75(TA)供給電圧(V)内部:4.75~5.25パッケージサプライヤデバイスパッケージ:20-PLCC(9x9)パッケージ/ケース20-LCC(Jリード)
  • フルバランス・フォノアンプ  シルバー PE-505-S TEAC

    フルバランス・フォノアンプ シルバー PE-505-S

    TEAC
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    完全差動入出力回路 偏差±0.05dB以下の高精度RIAA EQ回路 モノラルLPやOLD EQでカッティングされたLP用にDECCA、COLUMBIA用EQ回路を搭載 MCカートリッジのバランス入力に対応 MC負荷インピーダンス測定、およびインピーダンス切り替え MM負荷容量切り替え(0、100、220、330pF) MM/MCゲイン切り替え機能(High/Low) Subsonic検知機能、およびSubsonicフィルター機能 左右チャンネルを合成してモノラルとして出力するMONO機能 帯磁したカートリッジを消磁するDEMAG(消磁)機能 3点支持ピンポイントフット 『PE-505』は、MCカートリッジのバランス入力に対応した、デュアルモノ―ラル・完全バランス入出力回路構成のフォノイコライザーアンプです。 ありのままを録音し、ありのままに再生する。記録と再生にこだわるティアックのオーディオ技術の粋を集めて開発されたPE-505は、レコード製作者の意図を正確に再現するために、レコード針の微小な信号を、音質を損なうこと無く増幅し、正確なRIAAフォノイコライザーにより、盤面に刻まれる前の原音にいかに近づけるかを追求した製品です。 高精度のRIAA補正回路の他、DECCA、COLUMBIAの各EQカーブにも対応。また、MCカートリッジの負荷抵抗に加え、MMカートリッジの負荷容量切り替えも備えており、レコードやカートリッジに合わせたセッティングが可能です。 フルバランス回路設計 ヘッドアンプ、EQ(RIAA)アンプ、最終出力段のバッファーアンプに至るまで、全段でバランス入出力回路構成とし、カートリッジから出力された微小な信号のピュアリティを保ったまま増幅およびイコライジングします。RCA(アンバランス)入力も入力直後から差動伝送に変換します。 高精度RIAA EQ回路 新たに開発したNF型EQアンプ回路により、RIAA偏差(20~20kHz)±0.05dB以下を達成しています。 高S/N比 RCA入力(MM)で106dB、XLR入力(MC)で86dBのS/N比に加え、残留雑音電圧はMMで10μV、MC(XLR)で85μVという高スペックを実現しました。 高精度OLD EQカーブ PE-505ではRIAAの他にモノラルレコード再生時にDECCAとCOLUMBIAの2種類のOLD EQカーブにも対応。RIAA、DECCA、Columbiaにそれぞれに独立したEQ回路を設けています。 多彩なセッティング項目とユニークな測定機能 MMカートリッジには負荷容量切り替え、MCカートリッジには負荷抵抗切り替えを装備。更に、MCカートリッジには負荷抵抗測定機能を搭載し、MEASUREキーを押すことで、ケーブルも含めたカートリッジの負荷抵抗値がメーターに表示されるので、適切な負荷抵抗を自分で選択することができます。また、6Hz以下のサブソニックの成分を検出してメーターで知らせるサブソニックメーター機能と、不要な可聴範囲外の低音をカットするサブソニックフィルター(17Hz、、-24dB/oct)も搭載しています。
  • フルバランス・フォノアンプ  ブラック PE-505-B TEAC

    フルバランス・フォノアンプ ブラック PE-505-B

    TEAC
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    完全差動入出力回路 偏差±0.05dB以下の高精度RIAA EQ回路 モノラルLPやOLD EQでカッティングされたLP用にDECCA、COLUMBIA用EQ回路を搭載 MCカートリッジのバランス入力に対応 MC負荷インピーダンス測定、およびインピーダンス切り替え MM負荷容量切り替え(0、100、220、330pF) MM/MCゲイン切り替え機能(High/Low) Subsonic検知機能、およびSubsonicフィルター機能 左右チャンネルを合成してモノラルとして出力するMONO機能 帯磁したカートリッジを消磁するDEMAG(消磁)機能 3点支持ピンポイントフット 『PE-505』は、MCカートリッジのバランス入力に対応した、デュアルモノ―ラル・完全バランス入出力回路構成のフォノイコライザーアンプです。 ありのままを録音し、ありのままに再生する。記録と再生にこだわるティアックのオーディオ技術の粋を集めて開発されたPE-505は、レコード製作者の意図を正確に再現するために、レコード針の微小な信号を、音質を損なうこと無く増幅し、正確なRIAAフォノイコライザーにより、盤面に刻まれる前の原音にいかに近づけるかを追求した製品です。 高精度のRIAA補正回路の他、DECCA、COLUMBIAの各EQカーブにも対応。また、MCカートリッジの負荷抵抗に加え、MMカートリッジの負荷容量切り替えも備えており、レコードやカートリッジに合わせたセッティングが可能です。 フルバランス回路設計 ヘッドアンプ、EQ(RIAA)アンプ、最終出力段のバッファーアンプに至るまで、全段でバランス入出力回路構成とし、カートリッジから出力された微小な信号のピュアリティを保ったまま増幅およびイコライジングします。RCA(アンバランス)入力も入力直後から差動伝送に変換します。 高精度RIAA EQ回路 新たに開発したNF型EQアンプ回路により、RIAA偏差(20~20kHz)±0.05dB以下を達成しています。 高S/N比 RCA入力(MM)で106dB、XLR入力(MC)で86dBのS/N比に加え、残留雑音電圧はMMで10μV、MC(XLR)で85μVという高スペックを実現しました。 高精度OLD EQカーブ PE-505ではRIAAの他にモノラルレコード再生時にDECCAとCOLUMBIAの2種類のOLD EQカーブにも対応。RIAA、DECCA、Columbiaにそれぞれに独立したEQ回路を設けています。 多彩なセッティング項目とユニークな測定機能 MMカートリッジには負荷容量切り替え、MCカートリッジには負荷抵抗切り替えを装備。更に、MCカートリッジには負荷抵抗測定機能を搭載し、MEASUREキーを押すことで、ケーブルも含めたカートリッジの負荷抵抗値がメーターに表示されるので、適切な負荷抵抗を自分で選択することができます。また、6Hz以下のサブソニックの成分を検出してメーターで知らせるサブソニックメーター機能と、不要な可聴範囲外の低音をカットするサブソニックフィルター(17Hz、24dB/oct)も搭載しています。