「mcc no.1」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッター No.1

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
  • 活線ケーブルカッターNo.1替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッターNo.1替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合ZCC0201トラスコ品番367-4029
  • ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)

    ケーブルカッター(替刃式)

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1丁
    当日出荷
    特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
  • ケーブルカッター 替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ケーブルカッター 替刃

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • パイプカッター MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    替刃式
    用途鋼管(SGP)の切断に最適です。
  • 被覆管用パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    被覆管用パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。全長(mm)465質量(g)1500切断可能寸法(mm)20
  • バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本ほか
    当日出荷
    下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
  • パイプカッタ REX(レッキス工業)

    パイプカッタ

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性に優れている。
    用途鋼管の切断種別パイプカッタ
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • 脚付パイプバイス被覆管用 MCC(松阪鉄工所)

    脚付パイプバイス被覆管用

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
  • 帯鉄カッター HIT(ヒット)

    帯鉄カッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • ケーブルハンディーカッター フジ矢

    ケーブルハンディーカッター

    フジ矢(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
  • ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    用途軟質材切断専用。種別カッター
  • ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(23件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
    柄幅(mm)47
  • 脚付パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    脚付パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    白管用。脚が短いショートタイプ。
  • MCC804-1用 No.1 皿頭タッピングネジ ST5×20 MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.1 皿頭タッピングネジ ST5×20

    MEIHO(ワキタ)
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • MCC804-1用 No.43 ゴムバンド MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.43 ゴムバンド

    MEIHO(ワキタ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • MCC804-1用 No.78 メインブラシ MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.78 メインブラシ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • MCC804-1用 No.2 サイドブラシ 右 MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.2 サイドブラシ 右

    MEIHO(ワキタ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • MCC804-1用 No.26 サイドブラシ 左 MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.26 サイドブラシ 左

    MEIHO(ワキタ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • MCC804-1用 No.20 ナベ頭タッピングネジ ST5×35 MEIHO(ワキタ)

    MCC804-1用 No.20 ナベ頭タッピングネジ ST5×35

    MEIHO(ワキタ)
    ¥99税込¥109
    1個
    4日以内出荷
    MCC804-1パーツ
  • リモートイーサネットI/O MOXA

    リモートイーサネットI/O

    MOXA
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定