カテゴリ
- 作業工具(18)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mcc vc42a」の検索結果

エンビカッタ
MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
塩ビカッター
スーパーツール(14件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
塩ビパイプカッタ
室本鉄工¥6,498税込¥7,1481個当日出荷硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。トラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm適合替刃・カッターP18Z
チューブカッター パイプ用
(264件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
塩ビ管カッター Wワンタッチ式
DeniMan(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
エンビカッタ
MASTERTOOL¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル 電線モールアタッチメント付属(0~3号)用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm全長(mm)229質量(g)308ガス管0~PE42切断可能 外径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
塩ビ管カッター (Φ42,60用)
フジ矢¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
B型シャコ万力 皿セット スタンダード
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から8日以内出荷専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。RoHS指令(10物質対応)対応
外面取具付エンビパイプカッタ 替刃
室本鉄工¥2,298税込¥2,5281個当日出荷硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできる「メリー塩ビパイプカッター」の替刃。トラスコ品番111-1329種別替刃質量(g)70適合替刃・カッターPIP19、 PIP18ZR