カテゴリ
- 制御機器(179)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(106)
- KINGBRIGHT(42)
- BROADCOM(11)
- Signal Construct(7)
- MARL(6)
- DIALIGHT(4)
- AVAGO TECHNOLOGIES(2)
- アズワン(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- マルチ計測器(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- まつうら工業(1)
- ニッサン(1)
- IXYS(1)
- ROHM(1)
- APEM(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- がくげい(1)
エコロジープロダクト
「mcd-008」の検索結果

コード収納機能付ポケットマルチ
マルチ計測器(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から15日以内出荷テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。最大表示3200カウント確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと検波方式平均値整流(MEAN)
日本地理チャレンジャーズ
がくげい¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷楽しみながら日本の地理をマスターできるRPG風学習ゲームソフト。学習ゲーム「チャレンジ めざせ!全国制覇」では、日本中を歩き回って、重要ポイントを覚えることができる。各県庁所在地では、ゲームで実力チェックが可能。また、47都道府県の場所とデータ、日本の地形、農業・水産業・工業を調べることも可能。自由にプリントアウトして使える、便利な白地図と、地図記号を学べるコーナーも用意。特訓ドリルで、小~中学生レベルの日本地理の知識から、マニアックなご当地ネタまでマスター可能。対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.4対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Macメモリー256MB以上、256MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G4 500MHz以上、intel Core Duo
ポケットマルチメーター JCSS校正
アズワン¥26,580税込¥29,2381台15日以内出荷使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz質量(g)110交流電圧(V)1m~500(レンジ)抵抗(Ω)0~320、3.2k、32k、320k、32M(レンジ)直流電圧(V)0.1m~500(レンジ)最大カウント数3200アズワン品番1-9832-01-24校正証明書JCSS校正
高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)
まつうら工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(8枚)ほか当日出荷から9日以内出荷30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
ワイヤレス受信機 Wireless Receiver
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。 受信機1台につき、最大8台までの機器と接続が可能です。 データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。 ワイヤレス受信機&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。用途対応機種の測定データを取り込む無線受信機に仕様●適用機種:D-***IP67MW、MCD-***IP65MW、DEI-***MW●使用範囲(m):最大6●周波数帯(GHz):2.4●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-60RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤/緑/黄 8mm, 12 V dc
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤/緑/黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd (赤)、6 mcd (黄)、8 mcd (緑)定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造端子の種類ハンダタブ保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 90mcd長さ = 33.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2
ROHM¥3,898税込¥4,2881袋(5個)翌々日出荷仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-13GD
KINGBRIGHT¥339税込¥3731袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 10 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 2×8mm●KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXG24E, 緑 8mm, 24 V dc
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 黄 12mm, 24 V dc
RS PRO¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 12mm電球サイズ = 8 mm長さ = 18.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAスナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化端子の種類リードワイヤー発光色黄取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)8
RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXR24E, 赤 8mm, 24 V dc
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色赤保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 2 V dc
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 30.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。端子の種類リードピン発光色緑保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼルRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 1.9V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-3501-007F
DIALIGHT¥769税込¥8461個7日以内出荷定格電圧 = 1.9 V dc, 2.2V dc。ライト出力色 = 緑、赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.35 mmマウント. スナップイン式なので固定用の金具は不要 カラー拡散レンズ付き超輝度タイプ 355 mm長ワイヤリード接続 無色透明レンズ付き超輝度タイプ 乳白色拡散レンズ付き3リード3色タイプ ハウジングはUL94V-0に適合 7.41 mm黒ハウジングによりLEDコントラストを強調 取り付け穴サイズ: 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0303-007F
DIALIGHT¥739税込¥8131個7日以内出荷定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 13mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0103-007F
DIALIGHT¥639税込¥7031個7日以内出荷定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 13mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight パイロットランプ, 5V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0202-007F
DIALIGHT¥629税込¥6921個7日以内出荷定格電圧 = 5V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 21mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . ワイヤ終端: 200 mm . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100000時間RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 21mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . ワイヤ終端: 200 mm . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100000時間RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 27mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 33.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
LED合図灯
ジェイウィン(J win)¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。用途車の誘導や工事現場に電源単2電池×2本(別売)発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100
BROADCOM¥349税込¥3841個7日以内出荷Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 4mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 220V ac, 白, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 25mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 25mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間RoHS指令(10物質対応)対応