カテゴリ
- 安全標識(6)
- テープ(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エルティーアイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本緑十字社(2)
- 三菱マテリアル(2)
- KINGBRIGHT(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三笠産業[工具](1)
- アイホン(1)
- 中川ケミカル(1)
- HARIO(1)
- LINKMAN(1)
- Colder Products Company(1)
エコロジープロダクト
「mcd-2」の検索結果

エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(2本)ほか当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
アズワン 超小型カップリング(インサート)
Colder Products Company(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
コーヒーミル・ドーム
HARIO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。使用量(コーヒー粉)35g本体寸法(mm)奥行88品名・タイプコーヒーミル本体高さ(mm)208アズワン品番64-5269-29本体幅(mm)143
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品
(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」
エルティーアイ(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(15個)ほか当日出荷JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.6材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥619~税込¥681~特価1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール
エルティーアイ(7件のレビュー)¥479税込¥5271袋(36個)ほか当日出荷商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
日本緑十字社(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)文字内容避難誘導
呼出音増設スピーカー
アイホン(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
日本緑十字社(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)寸法(mm)120×120文字内容避難誘導質量(g)10
LED 赤、5mm、カラーレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02

























![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)