カテゴリ

  • 制御機器(1,324)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • メカニカル部品(58)
  • バイク純正部品(53)
  • 物流用品(45)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 電気材料(35)
  • 測定用品(35)
  • 安全用品(30)
  • 安全保護具(26)
  • エンジン工具(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 電動工具(24)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 安全標識(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 家電(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 作業工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 自転車部品(11)
  • テープ(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 厨房用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 日用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd」の検索結果

2,074件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニシリンダー・MCD アインツミニシリンダー・MCDアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
幅(mm)48高さ(mm)28
防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング MCD型LAMP(スガツネ工業)
449税込494特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。幅(mm)7仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
MCD-530用26 消音カバー 三笠産業[工具]MCD-530用26 消音カバー三笠産業[工具]
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
MCD-214用消音カバー 三笠産業[工具]MCD-214用消音カバー三笠産業[工具]
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
MCS/MCDシリーズ用洗浄カゴ アズワンMCS/MCDシリーズ用洗浄カゴアズワン
6,485税込7,134
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)規格2.5メッシュ
【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 アズワン【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3アズワン
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から4日以内出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
MCD-218用消音カバー 三笠産業[工具]MCD-218用消音カバー三笠産業[工具]
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
MCD-216用消音カバー 三笠産業[工具]MCD-216用消音カバー三笠産業[工具]
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6P アズワン【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6Pアズワン
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 MCDNACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコート
超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズアズワン
59,400税込65,340
1台
当日出荷
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
種別二周波・樹脂筐体タイプ
MCD-012用部品 三笠産業[工具]MCD-012用部品三笠産業[工具]
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ドリル 超硬付 S柄 MCD ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬付 S柄 MCDニチアロイ(日本超硬)
48,980税込53,878
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質K10
静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし
静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
芯金・金・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
ブラケット・L・Φ12・MCD用 アインツブラケット・L・Φ12・MCD用アインツ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
取付面にタップ加工を施しており、シリンダー等の取付が可能です。
トラスコ品番388-8382幅(mm)48高さ(mm)18奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12取付穴M3・M4
LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd) Full Sun OptotechLED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)Full Sun Optotech
109税込120
1個
3日以内出荷
黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。
ボディー/透明備考実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)587測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
MCD 導電性MCナイロン(静電気防止ステン用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MCD 導電性MCナイロン(静電気防止ステン用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 ステンレスニードルベアリングを使用しています。
超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd)Full Sun Optotech
81税込89
1個
3日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
部品 MCD-214・216・218 三笠産業[工具]部品 MCD-214・216・218三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd) Full Sun Optotech超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd)Full Sun Optotech
76税込84
1個
3日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)15000
静電気帯電防止キャスター Ⅲ ネジ込式MCD車輪付ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスター Ⅲ ネジ込式MCD車輪付ユニクロ自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd)Full Sun Optotech
96税込106
1個
3日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2400
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd CREESMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcdCREE
66税込73
1個
3日以内出荷
ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。
用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
図2部品 電動カッター MCD305 新ダイワ図2部品 電動カッター MCD305新ダイワ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
図2部品 電動カッター MCD260Ⅱ 新ダイワ図2部品 電動カッター MCD260Ⅱ新ダイワ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
高輝度LED(3mm・赤色カラーレンズ・2V・1700mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(3mm・赤色カラーレンズ・2V・1700mcd)Full Sun Optotech
81税込89
1個
3日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)635測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)1700
超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd) Full Sun Optotech超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
3日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
3日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/水色電圧(V)標準(typ)/3.2発光色水色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)500測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd) Full Sun Optotech高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd)Full Sun Optotech
81税込89
1個
3日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)5500
部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]部品 MCD-012,012A,012H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)MCDストッパーなし
砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcdCREE
80税込88
1個
3日以内出荷
優れた光出力により、太陽光下での優れた視認性と信頼性の高い性能を提供します。 長期間にわたって極めて安定した光出力を提供します。 高度な光学グレードのエポキシで作られており、屋外信号および標識用途で優れた高温・高耐湿性能を発揮します。
寸法(mm)5発光色保存温度(℃)-40~+100波長(nm)527視野角15°光度(mcd)32900-64600RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+95
サイレントスムースキャスターⅡ  ネジ込式MCD車輪付 ユニクロ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅡ ネジ込式MCD車輪付 ユニクロ自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
部品 MCD-L12・L14 三笠産業[工具]部品 MCD-L12・L14三笠産業[工具]
47税込52
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個4組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個4組) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])500(4900)車輪タイプ双輪
MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)50最大許容荷重(N[kgf])300(2940)車輪タイプ双輪
MCD 導電性MCナイロン(低床用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MCD 導電性MCナイロン(低床用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
...