カテゴリ
- 制御機器(10)
- 切削工具(5)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mcd1-10」の検索結果

マーキングタイ
TRUSCO¥919税込¥1,0111袋(100本)当日出荷結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 センターカットエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルト正宗ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
コバルトドリル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。用途ステンレス・難削材用材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V
BROADCOM¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.6実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)