カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「mcf-20」の検索結果

コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ
ADVANTEC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷から41日以内出荷オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
クリアーファイル
(117件のレビュー)¥159税込¥1751冊当日出荷透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm用途書類の整理材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ寸法(縦×横)(mm)307×231
グレーチング 歩道用
(129件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
フェンスカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
メディカルキャップ MCシリーズ
ホギ(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(200枚)翌々日出荷柔軟性に優れ透湿性のあるバリア層を持つ5層構造です。サイズフリー素材MCF/ホギサーレム(R)、MC/PP(ポリプロピレン)SMS
FRP製ヘアキャッチャ MCF
ショウエイ¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から31日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ
ADVANTEC¥8,698~税込¥9,568~1個22日以内出荷から40日以内出荷オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.2
ヘアキャッチャMCF用蓋
ショウエイ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から翌々日出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ
ショウエイ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。材質SUS304