カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mcg60b」の検索結果

二次元調整戸車(木口取付タイプ)
NewHikari(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)推奨扉厚(mm)30~40
木製引戸用 調整戸車 SR2型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時![ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026563-160801-02.jpg)
ベスト 二次元調整戸車 V型
BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
調整V型戸車 A型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車A型(V型レール用)トラスコ品番146-0140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプA型耐荷重(kg)30/2個使用時
引戸用調整ガイド FA-930-Y
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
木製引戸用 調整戸車 SR3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(35件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
調整戸車14型 鉄枠
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応






![T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38283108-250623-02.jpg)



![ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026563-160801-02.jpg)