カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcl-800」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大口径デジタルクランプ・リーカ マルチ計測器大口径デジタルクランプ・リーカマルチ計測器
58,980税込64,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書幅(mm)138高さ(mm)237質量(g)約650奥行(mm)46内径(Φmm)74×80(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000リーク電流(mA)20/200最小分解能0.01mA
クランプリーカー マルチ計測器クランプリーカーマルチ計測器
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能表示値の最大値を保持するMAXホールド機能測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替読み取りやすい大画面表示
付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA
非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器非接触Io/Iorクランプリーカーマルチ計測器
129,800税込142,780
1台
14日以内出荷
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード内径(Φmm)(CT)80分解能(最小)0.001mA機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
電気測定カテゴリ