カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(9)
  • 家電(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バイク部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcom」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式マイク ゲイツ・ユニッタ・アジア

    コード式マイク

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
    全長(m)1外径(Φmm)マイク/12.5測定可能周波数帯域(Hz)10~5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万年筆 キャップレス パイロット

    万年筆 キャップレス

    パイロット
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    世界発、キャップのない万年筆として、1963年の発売以来、半世紀以上に及ぶロングセラー万年筆。すばやく書くことができるノック式万年筆「キャップレス」のカラーラインナップをリニューアル。デジタルなテイストを取り入れた、機能的なノック式万年筆。
    種類万年筆方式ノック式本体寸法(mm)H140×W15.9×D13.4、最大径Φ13.4材質(ペン先)特殊合金
  • コントローラー収納スタンド マグネット式 長尾製作所

    コントローラー収納スタンド マグネット式

    長尾製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングコントローラーを収納する強力マグネット付収納スタンドです。 マグネットがくっつく場所ならば固定できるので、PCケースやデスク、パーテーション、ロッカーや冷蔵庫など様々な場所に取付が可能です。 強力両面テープも付属しており、マグネットが付かない場合でも壁や棚、デスク等様々な場所に取付が可能です。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しコントローラーの形状に合わせて貼る事でより安定した設置が可能です。 充電ケーブル用の通し穴をあけており、収納しながら充電が可能です。コントローラーの仕様によっては充電ができない場合が御座います。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
    付属品両面テープ2枚/滑り止めゴム質量(g)約110耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横50×73×48
  • コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所

    コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式

    長尾製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングコントローラーをモニター/テレビ背面に収納するスタンドです。 VESA規格に対応しており、付属ネジで簡単にモニター/テレビに設置が可能です。 固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。 強力両面テープも付属しており、モニター背面以外にも壁や棚、デスクなど様々な場所に取付が可能です。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しコントローラーの形状に合わせて貼る事でより安定した設置が可能です。 充電ケーブル用の通し穴をあけており、収納しながら充電が可能です。コントローラーの仕様によっては充電ができない場合が御座います。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
    付属品両面テープ2枚/VESA固定用ネジ/滑り止めゴム質量(g)約100耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横50×73×48
  • DisplayPortケーブル サンワサプライ

    DisplayPortケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
    仕様線材:UL2027634AWGブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
    ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載 メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。 耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属 イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
    ブラック接続方式Bluetooth通信方式Ver.5.0連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)アズワン品番64-9603-02装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
    ホワイト接続方式Bluetooth通話可能時間(h)7BluetoothVer5.0装着方式片耳音量調節マルチポイント
  • USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.com

    USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash

    StarTech.com
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適長さ(mm)68幅(mm)64シルバー&ブラック質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。 また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。 DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。 HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
    ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWGケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
  • USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター StarTech.com

    USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポート。ポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応。幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応。簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適。同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
    用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送。現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
  • Arduino UNO Q Arduino

    Arduino UNO Q

    Arduino
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。CPU:Qualcomm QRB2210、MCU:STM32U585を搭載。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。搭載RAM/eMMCの違いでABX00162、ABX00173 の2機種があります。
    寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM4GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ32GB eMMC
  • DisplayPort 1.4対応ケーブル アイネックス

    DisplayPort 1.4対応ケーブル

    アイネックス
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
    ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状DisplayPortプラグプラグ金メッキ最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hzケーブル径(Φmm)6.0伝送速度(Gbps)32.4対応解像度最大8K(UHD、7680×4320)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] EARIN

    フルワイヤレスイヤホン A-3 シルバー EI3012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

    EARIN
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード
    付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード材質イヤホン :ポリカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウムシルバータイプオープン規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-Xマイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個)機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替周波数特性20~20000KHz耐久温度(℃)0~40充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電チップセットQualcomm QCC5121 MCUノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム防水性IP52ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー動作距離(m)最大75(環境によって異なる)再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP
  • CentreCOM LMC113 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
    付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 StarTech.com

    USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピーブラック高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10長さ(cm)11.8湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
  • DMC100/SC アライドテレシス

    DMC100/SC

    アライドテレシス
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • 【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES

    【2024年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ

    TOYO TIRES
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    究極の静けさと運転の快適さ。1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ。2.優れた静かなパフォーマンス。3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能。4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用。5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)
  • 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES

    【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ

    TOYO TIRES
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    究極の静けさと運転の快適さ。1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ。2.優れた静かなパフォーマンス。3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能。4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用。5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)
  • 【2024年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES

    【2024年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ

    TOYO TIRES
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    快適な車内空間を実現する高い静粛性。非対称ブロックピッチ配列とイン側に配置したラテラルサイプがノイズを低減し、快適なドライブを実現します。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/60R17 99Vタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)60
  • 【2025年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES

    【2025年製】PROXES Comfort MC1 SUV プロクセス サマータイヤ

    TOYO TIRES
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    快適な車内空間を実現する高い静粛性。非対称ブロックピッチ配列とイン側に配置したラテラルサイプがノイズを低減し、快適なドライブを実現します。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)
  • EdgeBox RPi200(4GB) Seeed Studio

    EdgeBox RPi200(4GB)

    Seeed Studio
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
    その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
  • ScreenBeam1100PLUS ScreenBeam

    ScreenBeam1100PLUS

    ScreenBeam
    275,000税込302,500
    1個
    3日以内出荷
    画面転送レシーバー。会議室、授業に。ワイヤレス、アプリ、ドングル・スイッチなしで、OSを問わず画面転送が可能。イーサネット接続とWi-Fi接続の併用が可能。授業支援アプリケーションも無料付属。ScreenBeam1100を会議室のモニターに設置しておけば、ゲストでも簡単にワイヤレスで端末の画面をディスプレイに投影できますす。イーサネット接続とWi-Fi接続の併用が可能です。学校などの教室に設置しておけば、先生画面や生徒画面の投影が可能に。また、WindowsやChromeBookを使ってのICT授業は無料付属の授業支援アプリケーショ「ClassroomCommander」が利用可能。先生が生徒端末のモニタリング、生徒端末のブラックアウト、アプリ一斉起動などが可能です。従来の1100シリーズより小型化かつ今後のバージョンアップに対応する大容量モデル。
  • DIsplayPort光ファイバケーブル サンワサプライ

    DIsplayPort光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    87,980税込96,778
    1本
    3日以内出荷
    DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • ツェナーダイオード(2.8V/500mW) MCC (Micro Commercial Components)

    ツェナーダイオード(2.8V/500mW)

    MCC (Micro Commercial Components)
    56税込62
    1本
    3日以内出荷
    2.8V/500mWの定電圧ダイオード 逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
    抵抗(Ω)30Ω @ Iz=20mA許容誤差±5%最大消費電力(mW)500漏れ電流(μA)逆方向漏れ電流:75 @ 1VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)‐55~150パッケージDO-35ガラスケース実装タイプスルーホール順方向電圧(V)1.1(max) @ 200mAツェナー電圧(V)2.8(typ)
  • DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41 MCC (Micro Commercial Components)

    DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41

    MCC (Micro Commercial Components)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)平均整流(Io)1A、Vr印加時の逆方向漏れ 1mA @ 20V電圧(V)DC逆方向(Vr)最大20V、If印加時の順方向(Vf)最大450mV @ 1A速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオードショットキーRoHS指令(10物質対応)対応パッケージサプライヤデバイスパッケージ:DO-41実装タイプスルーホール、DO-204AL、DO-41、アキシャル
  • EdgeBox RPi200(2GB) Seeed Studio

    EdgeBox RPi200(2GB)

    Seeed Studio
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
    その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
  • MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
  • 並行輸入品 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES

    並行輸入品 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ

    TOYO TIRES
    11,310税込12,441
    1本
    4日以内出荷
    究極の静けさと運転の快適さ。1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ。2.優れた静かなパフォーマンス。3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能。4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用。5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/55R16 91Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)16偏平率(%)55
  • CC-RD300W / MC200W / PD100W / COM10W用パーツキット CATEYE(キャットアイ)

    CC-RD300W / MC200W / PD100W / COM10W用パーツキット

    CATEYE(キャットアイ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-PA100W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10Wブラック
  • MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・Dawes ・ELECTRA ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・GHOST ・GT ・HAIBIKE ・IRON HORSE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・KUOTA ・LAPIERRE ・LOOK ・MARIN ・MERIDA ・MONDRAKER ・NISHIKI ・NORCO ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・MOCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・SCOTT ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・UNIVEGA ・WILIER
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB02SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB02SP

    brembo
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB02SP。販売備考:セリエオーロ キャンセル不可商品です。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Aprilia】750 Dorsoduro Factory(12-13)、Caponord 1200 Rally(15-19)、Caponord 1200 Travel Pack(16-19)、Caponord 1200(13-19)、Dorsoduro 1200 / ABS(11-14)、Dorsoduro 900(18-20)、NA 850 Mana(07)、Pegaso 650 Factory(07-09)、Pegaso 650 Strada(05-09)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、Shiver 900(18-20)、SL 750 Shiver / ABS(07-18)、SL 750 Shiver GT / ABS(09-12)、SMV 750 Dorsoduro(08)、SMV 750 Dorsoduro(09-18)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Desert Sled (Scrambler)(17-21)、Monster 797 Plus(17-20)、Monster 797(17-21)、PAUL SMART1000LE(05-08)、Scrambler 1100 Desert X(20)、Scrambler 1100 Pro/Dark Pro(20-23)、Scrambler 1100 Special/Sport(18-19)、Scrambler 1100(18-19)、Scrambler Classic(15-19)、Scrambler CR/CR Cafe Racer(17-20)、Scrambler Desert Sled(17-23)、Scrambler Enduro(15-16)、Scrambler Flat Track Pro(16-16)、Scrambler Full Throttle(15-20)、Scrambler Icon Dark(20-21)、Scrambler Icon(15-21)、Scrambler Mach 2.0(18)、Scrambler NightShift(20-23)、Scrambler SCR(20)、Scrambler Sport Pro(20-23)、Scrambler Street Classic(17-18)、Scrambler Tribute Pro(22-23)、Scrambler Urban Enduro(15-18)、Scrambler Urban Motard(22-23)、Scrambler(17-18)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650GS(08-12)、F650ST Strada(97-01)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F800GT(13-20)、F800R(09-14)、F800R(15-18)、F800S(06-10)、F800ST Touring(11-12)、F800ST(06-12)、F850GS(18-21)、F900R(20-21)、G310GS(17-21)、G310R(16-21)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、G650X moto(06-07)、R100/7(78-80)、R80/7(79-81)、R850R(03-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、S1000R(13-19)、S1000RR (Hayesキャリパー)(19-21)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)、S1000RR(09-18)、【Triumph】Daytona 675 R Triple(13-18)、Daytona 675 Triple(13-18)、Daytona 765 Moto2(20-21)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 R Low(17-18)、Street Triple 765 R(17-20)、Street Triple 765 RS(17-20)、Street Triple 765 S(17-20)、Tiger 850 Sport(21)、Tiger 900 GT/Rally(20-21)、Tiger 900(20-21)、【Husqvarna】570 Nox (01-03)、701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、701 Supermoto(15-20)、CR 125 (96-04)、CR 250 (96-04)、LT 610 (00-02)、Nuda 900 R / ABS(12-13)、Nuda 900(12-13)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 450 R(05)、SM 510 R(05)、SM 570 R(01-08)、SM 610 S Supermotard(98-00)、SMR 630 (SM630R)(04-08)、Svartpilen 401(17-20)、Svartpilen 701(18-19)、TC 250 (02-03)、TC 450 (02-03)、TC 510 (02-03)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TE 125 4T(11-13)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 450 (02-10)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TR 650 Strada / Terra(13)、Vitpilen 401(17-20)、Vitpilen 701(18-20)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 Duke(11-19)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 LC(99)、125 Sting(99)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(96-03)、200 Duke(12-17)、200 EXC Enduro(99-03)、250 Duke(14-15)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(99-03)、250 SX(96-02)、300 EXC Enduro(99-03)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、390 Adventure(20)、390 Duke(13-20)、400 EXC Racing(00-03)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 Rally(11-17)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 SX-F Racing(03)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SMC(05-06)、625 SXC(03-04)、640 Duke(03-06)、640 LC4 Adventure(05-07)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4 Supermoto(03)、640 LC4 Supermoto(04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)、660 SMC Supermoto(04-07)、690 Duke ABS(12-19)、690 Duke R(10-11)、690 Duke R(14-17)、690 Duke(08-11)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、690 SM(07-11)、690 SMC R(14-20)、690 SMC(08-10)、690 Supermoto R(08-09)、790 Duke(18-20)、890 Duke R(20)、990 Super Duke R(09-13)、990 Super Duke(04-13)、RC 125(14-19)、RC 200(14-19)、RC 250 Upgrade DS(14-15)、RC 250(14-15)、RC 390(14-20)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)
    材質シンタード
  • 操作工具(733,734用) ワゴジャパン

    操作工具(733,734用)

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
  • フルワイヤレスイヤホン A-3 ブラック EI3011 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] EARIN

    フルワイヤレスイヤホン A-3 ブラック EI3011 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]

    EARIN
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    つけているのを忘れる感覚 シンプルで妥協のない快適性、人間工学に基づいて設計されたカスタムシェイプはスタイルに妥協することなく快適さを提供します。 長時間使用でも疲れを感じません。 オープンタイプの最少・最軽量で高音質。 イヤーチップのないオープンタイプをベースに最少・最軽量でありながら、14.3mmのハイエンドスピーカーで構成されており、より多くの空気押し出して最良のサウンドとダイナミックな音圧を体感することができます。 激しく動いても、落ちない あらゆる動作でも安全にフィットすることができるユニークなシェイプデザインで、防塵・防汗のIP52規格に対応。 どんな映画でも最後まで 1回の充電で最大5時間の音楽再生が可能で、長時間な映画にも没頭できます。 充電ケースにより最大約30時間の音楽を楽しむことができます。 置くだけで充電 スマートカプセルデザインのA-3は、ワイヤレス充電とUSB-Cに対応しており、再充電も簡単に行えます。 タッチコントロール 左右のイヤーバッドのタッチセンサーボタンで、ダブルタップで再生・停止、長押しで音声アシスタントの直感的なコントロールが可能。 左右自動認識 特許取得済みの自動配置認識機能を搭載し、左右のイヤーバッドのL/R印をわざわざ探す必要がありません。 装着すれば自動で左右自動認識します。 Qualcom5121MCU搭載 クアルコム「QCC5121MCU」を搭載し、SBC/AAC/aptXコーデックに対応。 Android/iOS両ユーザーへ高音質を提供します。 もう、途切れない 左右イヤホンにそれぞれデータを伝送するTrueWirelessStereoPlus(TWS+)で、デバイスから左右両方のイヤーバッドへそれぞれに経路を接続。 2つ同時にスマートフォンから音声データを送る音が途切れにくいワイヤレス規格を採用しています。 ノイズレスの通話 2個のKnowles社マイクと、2個の音声認識マイクの合計4個のマイクを搭載し、電話やZOOM会議でより高度なノイズレス通話を実現。 ノイズキャンセル パッシブノイズキャンセルと風切音の低減アルゴリズムで外側のノイズをカットします。 安全確保のために 片側イヤホンのみで使えるMONOモードで、友人と音楽を共有して聞くことができます。 【製品仕様】 ドライバー:14.3mmカスタムダイナミックドライバー フィッテイング:オープンタイプ ノイズリダクション:パッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム オーディオコーデック:SBC、AAC、APT-X 周波数特性:20~20000KHz マイク:4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個) イヤホン再生時間:1回充電で最大5時間再生、充電ケース使用で最大30時間再生 スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替 イヤホン充電時間:充電ケースにイヤホンを収納して1.5時間でフル充電 充電ケース充電時間:USB-Cケーブル接続3時間でフル充電 MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード ワイヤレス規格:Bluetooth5.0TWS+Technology チップセット:QualcomQCC5121MCU 接続動作距離:最大75m(環境によって異なる) サポートプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP IP規格:IP52(汗や水しぶき、埃に強い) 耐久温度:0~40℃ 資材:イヤホン-PCプラスチック、充電ケース-アルミニウム タッチセンサー:イヤホンコントロール 加速度:EARIN特許取得の左右のイヤホン検出、音楽や通話をコントロール 近接センサー:耳の中に入れて検出 ホールセンサー:充電ケースの検出 専用アプリ:[EARINA-3]アプリを使ってイヤホンを微調整、パーソナライズし、常に最新の状態に保ちます付属品:2つのイヤホン、充電ケース、USB-C充電ケーブル40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード
    付属品2つのイヤホン(左右ピース)、充電ケース、USB-C充電ケーブル 40cm、ユーザーマニュアル、サポートカード材質イヤホン:リカーボネート樹脂(PC)、充電ケース:アルミニウムブラックタイプオープン規格Bluetooth5.0 TWS+ Technology接続MONOモード:片側イヤホンのみで使えるMONOモード対応コンテンツ保護:SCMS-T/SBC、AAC、APT-Xマイクロホン4個(Knowles社製マイク2個、音声認識マイク2個)機能スタンバイ機能:イヤホンを5分以上使用していない場合、自動でスタンバイ切替周波数特性20~20000KHz耐久温度(℃)0~40充電時間(時間)イヤホン:充電ケースにイヤホンを収納して1.5でフル充電、充電ケース:USB-Cケーブル接続3でフル充電、ワイヤレス:4.5でフル充電チップセットQualcomm QCC5121 MCUノイズリダクションパッシブノイズキャンセルと風切り音低減アルゴリズム防水性IP52ドライバーユニット(Φmm)14.3/カスタムダイナミックドライバー動作距離(m)最大75(環境によって異なる)再生時間(時間)イヤホン:1回充電で最大5再生、充電ケース使用で最大30再生対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、RFCOMM、SDP、L2CAP
  • イヤホン 耳かけ型   Fidelio-S3 [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] フィリップス

    イヤホン 耳かけ型 Fidelio-S3 [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    フィリップス
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    PHLIPSオーディオのハイエンドクラス「Fidelio」シリーズより、S3が登場。 ハイブリッド構造(1DD+2BA)で、引き締まった低音、バランスの取れた中音域、そして高精細な高音域の再生を実現しました。 ハイレゾ対応で、クオリティの高い音源を余すところなく楽しむことができ、MMCXコネクタに対応しています。 イヤーフックのデザインにより、イヤホン装着性を向上させます。 シリコンイヤーチップとComplyイヤーチップがそれぞれ3サイズ同梱し、収納や持ち運びに便利なポーチもご用意しました。 デュアル・バランスド・アーマチュアドライバーを採用 引き締まった低音とクリアな高音。繊細な音もきっちり再生 MMCXコネクタ採用 通話切り替えボタン付き、音楽再生中の着電も簡単に応答可能 ハイレゾ対応 Complyイヤーチップ同梱
    付属品ポーチ、シリコンイヤーチップ(S/M/L)、Complyイヤーチップ(S/M/L)構造セミオープンコネクタ形状MMCXインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)5-40000ドライバ種類ハイブリッド(1DD+2BA)=6mmダイナミック(低域)、デュアルBA(中域・高域)音圧感度(dB/mW)107ケーブル種類ツイストペアケーブルイヤホン形状耳かけ型プラグ径(Φmm)3.5/ステレオミニ
  • ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼 StarTech.com

    ステンレス結束バンド/金属センサー検知対応ケーブルタイ/50本入りパック/長さ22.5cm/幅7mm/ケーブル束の直径55mm/引張強度45kg/ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なステンレス結束バンド。強度を兼ね備えたソリューションです。十分なストックを確保できる50本入りパックです。<頑丈な金属製の結束バンドでケーブルを整理>長さ22.5cmのステンレス結束バンドは、直径55mm、重さ45kgまでのケーブル束に対応します。LANケーブル、電源ケーブルその他ワイヤーの整理に最適です。<屋内・野外での用途に適した業務用強度>傷がつきにくく、衝撃や腐食に強い316ステンレススチールとナイロン11コーティングを使用しています。耐候性があり、海洋用途を含む野外・屋内の両方で使えます。金属検知に対応し、光ケーブルでの使用が可能です。<手動またはStarTech.com専用ツールで結束>このステンレスケーブルタイは手で締めることもできますが、大量のケーブルを扱う際には、別売のStarTech.com製ステンレス結束バンド対応締め付け工具(CBMMCTTOOL)を使うと、手が疲れることなく、効率よく作業ができます。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
    材質ナイロンコーティング加工された316ステンレス鋼長さ(mm)225幅(mm)7引張強度(kg)ケーブル束:45最大結束径(Φmm)ケーブル束:55保証期間2年
  • DMC100/LC アライドテレシス

    DMC100/LC

    アライドテレシス
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • DMC100/ST アライドテレシス

    DMC100/ST

    アライドテレシス
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連STコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連STコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • AT-MMC2000/LC アライドテレシス

    AT-MMC2000/LC

    アライドテレシス
    89,980税込98,978
    1個
    10日以内出荷
    CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です。
    仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光)伝送距離550m許容損失(dB)7.5
  • ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター ザイン・モバイルテック

    ザイン・モバイルテック(旧キャセイ・トライテック)製LTEルーター

    ザイン・モバイルテック
    33,980税込37,378
    1本
    11日以内出荷
    旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。CTL-005はSIMCom製SIM7600JC-HGモジュールを内蔵し、マルチキャリア・マルチバンドLTE対応の産業用コンパクト型 ルーターです。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/楽天モバイル*移動通信網、それらに準ずるMVNO各社いずれも通信可能であり、更に地域BWA/プライベートLTE(自営BWA/sXGP)通信網に対応できる点が特徴です。
    質量(g)108寸法(cm)15×18×7