カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mcp-100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★プリンターFAX-2840FAX-7860DWFAX-L2700DNFAX-L2710DNHL-1240HL-1470NHL-1440HL-1650HL-1670NHL-1850HL-1870NHL-2040HL-2130HL-2140HL-2170WHL-2240DHL-2270DWHL-2330DHL-3040CNHL-3170CDWHL-4040CNHL-4050CDNHL-4570CDWHL-4570CDWTHL-5070DN / HL-5040HL-5070DN/HL-5040HL-5240HL-5250DNHL-5270DNHL-5280DWHL-5340DHL-5350DNHL-5380DNHL-5440DHL-5450DNHL-6050DNHL-6180DWHL-J6000CDWHL-J7010CDWHL-L2300HL-L2320DHL-L2330DHL-L2360DNHL-L2365DWHL-L2370DNHL-L2375DWHL-L3230CDWHL-L3240CDWHL-L5100DNHL-L5200DWHL-L5210DNHL-L5210DWHL-L6310DWHL-L6400DWHL-L8250CDNHL-L8350CDWHL-L8360CDWHL-L9200CDWTHL-L9310CDWHL-S7000DNDCP-J1203NDCP-J4143NDCP-J528NDCP-J928N-W/BDCP-J132NDCP-J137NDCP-J152NDCP-J515NDCP-J525NDCP-J526NDCP-J528NDCP-J540NDCP-J552NDCP-J552N-ECODCP-J557NDCP-J562NDCP-J567NDCP-J572NDCP-J577NDCP-J582NDCP-J715NDCP-J725NDCP-J740NDCP-J752NDCP-J757NDCP-J762NDCP-J767NDCP-J925NDCP-J926N-W/BDCP-J928N-W/BDCP-J940N-ECODCP-J952NDCP-J952N-B/WDCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-WDCP-J952N-ECO-B/WDCP-J957N-BDCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-WDCP-J962NDCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-WDCP-J963N-WDCP-J968NDCP-J968N-WDCP-J973N-B/WDCP-J973N-W/BDCP-J978NDCP-J978N-B/WDCP-J978N-WDCP-J982NDCP-J982N-B/WDCP-J983NDCP-J987N-WDCP-J988NDCP-J1800NDCP-J1200NDCP-J1203NDCP-J4140NDCP-J4143NDCP-J4210NDCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-WDCP-J4215N-B/WDCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-WDCP-J4220N-B/WDCP-J4225NDCP-J4225N-WDCP-L2520DDCP-L2535DDCP-L2540DWDCP-L2550DWDCP-110CDCP-115CDCP-155CDCP-165CDCP-315CNDCP-330CDCP-350CDCP-385CDCP-390CNDCP-535CNDCP-595CNDCP-750CNDCP-750CNUDCP-770CNDCP-7010DCP-7030DCP-7040DCP-7060DDCP-7065DNDCP-8025JDCP-8025JNDCP-9010CNDCP-9040CNMC-L8650CDWMFC-100MFC-150CLMFC-150CLWMFC-150CLMFC-150CLWMFC-410CNMFC-425CNMFC-460CNMFC-480CNMFC-490CNMFC-495CNMFC-610CLN/ MFC-610CLWNMFC-610CLN/610CLWNMFC-615CLMFC-620CLNMFC-630CD / MFC-630CDWMFC-630CD/CDWMFC-650CD / MFC-650CDWMFC-650CD/CDWMFC-670CD / MFC-670CDWMFC-670CD/CDWMFC-675CD /MFC-675CDWMFC-675CD/CDWMFC-695CDN /MFC-695CDWNMFC-695CDN/CDWNMFC-735CD /MFC-735CDWMFC-735CD/CDWMFC-820CNMFC-830CLN /MFC-830CLWNMFC-830CLN/CLWNMFC-840CLNMFC-850CDN /MFC-850CDWNMFC-850CDN/CDWNMFC-860CDNMFC-870CDN /MFC-870CDWNMFC-870CDN/CDWNMFC-880CDN /MFC-880CDWNMFC-880CDN/CDWNMFC-930CDN /MFC-930CDWNMFC-930CDN/CDWNMFC-935CDN /MFC-935CDWNMFC-935CDN/CDWNMFC-3420JMFC-3820JNMFC-5100JMFC-5200JMFC-5840CNMFC-5860CNMFC-5890CNMFC-6490CNMFC-6890CNMFC-7340MFC-7400JMFC-7420MFC-7460DNMFC-7820NMFC-7840WMFC-8210JMFC-8300JMFC-8380DNMFC-8460NMFC-8500JMFC-8520DNMFC-8660DNMFC-8820JMFC-8820JNMFC-8870DWMFC-8890DWMFC-8950DWMFC-9120CNMFC-9200JMFC-9340CDWMFC-9420CNMFC-9440CNMFC-9450CDNMFC-9460CDNMFC-9600JMFC-9640CWMFC-9800JMFC-9840CDWMFC-9970CDWなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
カッティングペースト マーベルカッティングペーストマーベル(16件のレビュー)
699税込769
1本(100g)
当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!抜群の切れ味 耐久性を発揮カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク) 千代田通商Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク)千代田通商
65,980税込72,578
1巻(100m)
翌日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番541-8992質量(kg)7.6透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水
Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Microchip Technology デジタル温度センサ MICROCHIPMicrochip Technology デジタル温度センサMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip シングル オペアンプ MICROCHIPMicrochip シングル オペアンプMICROCHIP
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業スリーブ(マジックテープ式)オーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
マジックテープ式で取り付けが簡単
用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業スリーブ(マジックテープ式)オーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
15日以内出荷
マジックテープ式で取り付けが簡単
用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する