カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「mcp120」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプシリンダー アインツ

    パイプシリンダー

    アインツ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。 先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
  • リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MCP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 【名入れ】ばんじゅう MP-120 積水マテリアル

    【名入れ】ばんじゅう MP-120

    積水マテリアル
    36,980税込40,678
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    好きな文字が記入できる印刷ばんじゅう! 和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
    クリームサービス分類名入れ
  • Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    769税込846
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Compound 品番(Q2M-CP12) 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
    細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
    目の粗さ細目容量(mL)120危険物の類別非危険物
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, MCP1700T-1202E/TT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2 V, 3-Pin, MCP1700T-1202E/TT

    MICROCHIP
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 4μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.4mm●MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V02-E/SN MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6V02-E/SN

    MICROCHIP
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1.3MHz●標準スルーレート: 0.5V/μs●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 120nV/√Hz●MCP6V01 / 02 / 03オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRF

    VISHAY
    579税込637
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF

    VISHAY
    549税込604
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,220nF,20V dc,2012-12,TMCP1D224KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,220nF,20V dc,2012-12,TMCP1D224KTRF

    VISHAY
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 220nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 27.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF

    VISHAY
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 470nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 22Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TMCP1A475KTRF

    VISHAY
    449税込494
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1827S-3302E/EB

    MICROCHIP
    13,980税込15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.22mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 0.42×0.447×0.19インチ●高さ: 4.83mm●幅: 0.447インチ●MCP1827低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1827は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.3 → 6.0 Vの入力で動作すると同時に、最高で1.5 Aの電流を供給します。 このデバイスの静止電流は120 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。 MCP1804はパワーグッド出力と電流フォールドバック保護機能を備えています。. 特長. 出力電流容量: 1.5 A 動作入力電圧範囲: 2.3 → 6.0 V 低ドロップアウト電圧: 330 mV @ 1.5 A(標準) 出力電圧の許容差: 0.5 % (標準) 1.0 μFのセラミック出力コンデンサと安定に動作 負荷過渡に対する高速応答 低動作電流: 120 μA (標準) 低シャットダウン供給電流: 0.1 μA (標準) (MCP1827のみ) パワーグッド出力に対する固定遅延(MCP1827のみ) 短絡電流制限及び過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応