カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み

「mcp3208」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCP3208-BI/SL MICROCHIP

    MCP3208-BI/SL

    MICROCHIP
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/P

    MICROCHIP
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/SL MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/SL

    MICROCHIP
    36,980税込40,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 8分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Max = 85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板

    ビット・トレード・ワン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
    仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
cp32特集