カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 学童・教育用品(1)

「mcp9700」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用温度センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,455税込3,801
    1個
    3日以内出荷
    周囲の温度を測定。■センサー部品:MCP9700■動作電圧:2.3~5.5V■動作温度:-40~+125度C■精度:±4度C(max)、(0度C~+70度Cにおいて)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)20×36×20精度(℃)±4(max.)、(0℃~+70℃において)動作電圧2.3~5.5V動作温度(℃)-40~+125
  • Linear Active Thermistor MICROCHIP

    Linear Active Thermistor

    MICROCHIP
    139,800税込153,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサ MICROCHIP

    Microchip 温度センサ

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1セット(20個)
    7日以内出荷