カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「mcs-75」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工

    MD立面スライドコーナー(室内用)

    因幡電工
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途段差継手材質ABS色ネオホワイト種類立面スライドコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • クーラーキャップ MCS シルファー

    クーラーキャップ MCS

    シルファー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。止水パッキン付。VU管用はMCS-83です。
    用途クーラーキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック種類クーラーキャップ寸法F(mm)7
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 7.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 7.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)78直径(Φmm)7.5溝長(mm)34先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
  • アナログ電流計 HOBUT HOBUT

    アナログ電流計 HOBUT

    HOBUT
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチ エナパック

    レンチ

    エナパック
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    32日以内出荷
  • 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター HT型

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-HG型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-HG型

    ユーエイキャスター
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    10日以内出荷
    ・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
    仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz質量(g)実質量:4.7型番SST-ES03-Wifi寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)動作湿度(%)0~90(結露しないこと)保存湿度(%)10~90(結露しないこと)セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2RoHS指令(10物質対応)対応受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7)Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
  • 重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    14日以内出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー