カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

アラムミニコネクターS型異径
アラム(2件のレビュー)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
BATTLECROSS E50 EXTREME
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷高いオフロード走破性で高評のBATTLECROSS E50に、競技専用・ソフトコンパウンド搭載のE50 EXTREME登場!。 ※一般公道では走行できません。 ガレ場や丸太路など、さらに厳しい地形を走るエクストリームエンデューロレースに対応するために、ソフトコンパウンドを搭載した競技専用スペック。 力強いグリップ力と優れたトラクション性能を発揮する。用途タイヤ・足回りパターンE50 EXTREMEタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M許容リム幅(inch)2.15~3.50トレッド幅(mm)140偏平率(%)80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら