カテゴリ

  • バイク純正部品(103)
  • 制御機器(17)
  • 介護用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mct6」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPRING,PAD   43208MCT006 ホンダSPRING,PAD 43208MCT006ホンダ
359税込395
1個
3日以内出荷
SPRING,PAD   43108MCT006 ホンダSPRING,PAD 43108MCT006ホンダ
419税込461
1個
3日以内出荷
PIN,HANGER   43215MCT006 ホンダPIN,HANGER 43215MCT006ホンダ
489税込538
1個
3日以内出荷
PUSH ROD   43363MCT006 ホンダPUSH ROD 43363MCT006ホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
BRACKET,PARKING   43210MCT006 ホンダBRACKET,PARKING 43210MCT006ホンダ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
スリーブ 45111MCT006 ホンダスリーブ 45111MCT006ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45111-MCT-006主な適合車種(ホンダ)X-ADV
ピストン 45117MCT006 ホンダピストン 45117MCT006ホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45117-MCT-006
CALIPER SUB ASSY,   43150MCT006 ホンダCALIPER SUB ASSY, 43150MCT006ホンダ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MCT6 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MCT6VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms論理出力 = あり最小電流伝送率 = 20%シリーズ = MCTMCT6は、高密度用途向けの2チャンネルオプトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線LED及びシリコンNPNフォトトランジスタと光学的に結合されたペアで構成されています。DCレベルを含む信号情報は、入力と出力の間の高度な電気的分離を維持しながら、デバイスによって送信されます。MCT6は特に中速ロジックの駆動用に設計されており、困難な接地ループやノイズの問題を解消するために使用されます。また、多くのデジタルインターフェース用途やCRT変調などのアナログ用途でも、リレーやトランスの代わりに使用できます。電流伝達率: 50 %標準 漏洩電流: 1.0 nA標準 パッケージごとに2つの独立チャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング パッド 43108MCT006 ホンダスプリング パッド 43108MCT006ホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43108MCT006主な適合車種(ホンダ)CBR650R
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT6SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT6SDonsemi
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP標準上昇時間 = 2.4μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最小電流伝送率 = 20%シリーズ = MCT
RoHS指令(10物質対応)対応
パッドセット 06455MCT006 ホンダパッドセット 06455MCT006ホンダ
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
PAD SET   06455MCT006 ホンダPAD SET 06455MCT006ホンダ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
スプリング パッド 45108MCT006 ホンダスプリング パッド 45108MCT006ホンダ
599税込659
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45108-MCT-006
ピン ハンガー 43215MCT006 ホンダピン ハンガー 43215MCT006ホンダ
489税込538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43215-MCT-006主な適合車種(ホンダ)X-ADV
スプリング パツド 43208MCT006 ホンダスプリング パツド 43208MCT006ホンダ
359税込395
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43208-MCT-006主な適合車種(ホンダ)X-ADV
PAD SET,PARKING   06436MCT006 ホンダPAD SET,PARKING 06436MCT006ホンダ
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT6SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT6SDonsemi
999税込1,099
1箱(10個)
7日以内出荷
チャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間2.4μs標準降下時間2.4μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)20絶縁電圧(kVrms)5
レバーCOMP. L.ハンドル 53178MCT006 ホンダレバーCOMP. L.ハンドル 53178MCT006ホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
他社参考品番(NTB)HLH-011LS
シリンダーサブASSY. リヤ 43510MCT006 ホンダシリンダーサブASSY. リヤ 43510MCT006ホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43510-MCT-000
ボルト フランジ 8X42 90180MCT006 ホンダボルト フランジ 8X42 90180MCT006ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90180-MCT-006
シリンダーサブASSY. フロ 45510MCT006 ホンダシリンダーサブASSY. フロ 45510MCT006ホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45510-MCT-006
ミニチューブコネクターT型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターT型TGK(東京硝子器械)
1,277税込1,405特価
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
カバーセット リヤ*TYPE6* 83600MCT690ZH ホンダカバーセット リヤ*TYPE6* 83600MCT690ZHホンダ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83600-MCT-690ZH
ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor フォトカプラON SEMICONDUCTOR
599税込659
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフユニオン取扱説明書取付手順(0.55MB)
ミニコネクター T型 三商ミニコネクター T型三商
579税込637
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
貫通コネクタ フロウエル貫通コネクタフロウエル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製Φ3とΦ1/8"、Φ6とΦ1/4"、Φ10とΦ3/8"は共用できます。チューブを自由な位置で固定できます。
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62 onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62onsemi
689税込758
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最小電流伝送率 = 100%シリーズ = MCTオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT61 onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT61onsemi
749税込824
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5チャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装標準上昇時間2.4μs標準降下時間2.4μs出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)5000ac
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62S onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62Sonsemi
569税込626
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間2.4μs標準降下時間2.4μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)1絶縁電圧(Vrms)5000
サーモカップルコネクタ ハイロックサーモカップルコネクタハイロック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
フォトカプラ ON Semiconductor MCT61, トランジスタ出力, 8-Pin ON SEMICONDUCTORフォトカプラ ON Semiconductor MCT61, トランジスタ出力, 8-PinON SEMICONDUCTOR
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2.4μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 2.4μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SDonsemi
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SMT標準上昇時間 = 2.4μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最小電流伝送率 = 100%シリーズ = MCT
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-Comron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から42日以内出荷
ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SDonsemi
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様最小電流伝送率:1チャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMT実装タイプ表面実装標準上昇時間2.4μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)20絶縁電圧(kVrms)5
KEY SET   35010MCT680 ホンダKEY SET 35010MCT680ホンダ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
SW SET,ST KILL   35013MCT680 ホンダSW SET,ST KILL 35013MCT680ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
LABEL,MAIN FUSE   38216MCT680 ホンダLABEL,MAIN FUSE 38216MCT680ホンダ
319税込351
1個
3日以内出荷