カテゴリ

  • トラック純正部品(151)
  • 自動車純正部品(63)
  • バイク純正部品(45)
  • 切削工具(28)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(11)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mctr」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • 深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR L/D=25

    タンガロイ
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=35 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=35

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)35
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=45 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=45

    タンガロイ
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    寸法LS(mm)50寸法LF(mm)615RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12寸法LU(mm)586.8寸法DCONMS(mm)20寸法L/D(mm)45
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=40 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=40

    タンガロイ
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)40
  • 深穴加工用ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    93,980税込103,378
    1本
    5日以内出荷
    油穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR L/D=25

    タンガロイ
    97,980税込107,778
    1本
    5日以内出荷
    寸法LS(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZSGT060204R-NDJ寸法DCONMS(mm)20CSPあり
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=35, 40, 45 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=35, 40, 45

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • 刃先交換式ドリル  MCTR-F L/D=10 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

    タンガロイ
    169,800税込186,780
    1本
    5日以内出荷
    寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)40
  • 深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15

    タンガロイ
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
  • 深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=10

    タンガロイ
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
  • 深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR L/D=25

    タンガロイ
    97,980税込107,778
    1本
    5日以内出荷
    油穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    93,980税込103,378
    1本ほか
    5日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

    タンガロイ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
  • 深穴加工用ドリル MCTR L/D=10 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR L/D=10

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    油穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル  MCTR-F L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=15

    タンガロイ
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷
    寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)40
  • 深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=25 タンガロイ

    深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=25

    タンガロイ
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    油穴寸法LS(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)31.75
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    96,980税込106,678
    1本ほか
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス

    ユニカ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク形状三面取(ストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタコアトリプル ツバ無し ユニカ

    メタコアトリプル ツバ無し

    ユニカ
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。トラスコ品番749-7652材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)23有効長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタコアトリプル カスデルスプリング ユニカ

    メタコアトリプル カスデルスプリング

    ユニカ
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    サイズNO.1
  • 移動式インフォメーションカウンター 生興

    移動式インフォメーションカウンター

    生興
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付でスピーディに移動、折り畳んでコンパクトに収納できます。折り畳みは天板ハネ上げ式、安全に考慮した中間位置ストップ式を採用しました。スライドスタック式で、170mmピッチで収納できます。受付業務など簡単な作業ができるように木製の中棚を設けてします。天板左右にコードホールがついています。電話やPC・タブレット端末を利用できます。ストッパー付キャスターは、踏み込むだけで固定・解除ができます。
    用途イベントや展示会などで便利な移動式インフオメーションカウンターです。仕様折り畳み用レバーハンドル、木製中棚、コードホール付、プッシュリターン式ストッパー付キャスター材質(天板)メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻、(本体)スチール製・メラミン焼付塗装(天板・幕板)ホワイト、(脚部)シルバー高さ(mm)950奥行(mm)680グリーン購入法適合
  • メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイリリース機能付き

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,298税込5,828
    1袋(100本)
    当日出荷
    メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
  • 棚板(アルミニウム製) INAX(LIXIL)

    棚板(アルミニウム製)

    INAX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTRCH L/D=25 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTRCH L/D=25

    タンガロイ
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応MIIDZSGT04...CSPTRUE
  • 刃先交換式ドリル MCTRCH タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTRCH

    タンガロイ
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップローラ付 ラムダRS形チェーン 椿本チエイン

    トップローラ付 ラムダRS形チェーン

    椿本チエイン
    209税込230
    1リンクほか
    9日以内出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラーラムダ
  • トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    トップローラ付 ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    229税込252
    1リンクほか
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式トップローラローラーラムダ
  • 結束バンド 250mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 250mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    28,980税込31,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTRELK2M シリーズブルー金属検出可能結束バンドは、ナイロン製です。最大束径 65 mm、長さ 250 mm、幅 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース可能 伸張強度は 225 N です HACCP プロセスの一部として使用可能用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定
    仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRELK2M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1998ブルーアズワン品番65-7477-96
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    299,800税込329,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。ナイロンタイ用の低周波数 (LF) または高周波 (HF) RFID トランスポンダを装備しています。 金属含有タイプ( MC )は、青色で提供され、食品産業用途に適しています。
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6380アズワン品番65-7439-52
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    269,800税込296,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。磁気又は X 線で検出可能な RFID 結束バンド(特定の用途に応じた検出レベル) タイ全体に金属を散布 生産工程を安全に取り扱うためです 青色で
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7442-30
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • ガイドパット タンガロイ

    ガイドパット

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LOGT-NDJ タンガロイ

    チップ LOGT-NDJ

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    材質AH725厚さ(mm)2コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, GV2MC02, エンクロージャ エンクロジャー GV2MEシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ: エンクロジャー●併用可能製品: GV2MEシリーズ●長さ: 84mm●幅: 93mm●奥行き: 147mm●寸法: 84 x 93 x 147 mm●Better World 製品: あり●GV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備
  • 超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル ユニカ

    超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル

    ユニカ
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
    用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samco Exact Volume Transfer Pipets 500本 SAMCO

    Samco Exact Volume Transfer Pipets 500本

    SAMCO
    2,698税込2,968
    1箱(500本)
    翌々日出荷
  • MC TUBE(ULTRA HEAVY) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MC TUBE(ULTRA HEAVY)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    モーターサイクル用タイヤチューブです
    用途タイヤ・足回り仕様モトクロス専用タイプULTRA HEAVY