2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCTRELK2M 250MM メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイリリース機能付き
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 幅(mm)4.6 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)5~65 特性柔軟
1袋(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷

。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTRELK2M シリーズブルー金属検出可能結束バンドは、ナイロン製です。最大束径 65 mm、長さ 250 mm、幅 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース可能 伸張強度は 225 N です HACCP プロセスの一部として使用可能用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRELK2M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1998 ブルー アズワン品番65-7477-96
1袋(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷