「mcxp」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MCX変換アダプタ(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX変換アダプタ(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間
ロッドアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ロッドアンテナ MCXタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ仕様5m
MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)
639税込703
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX変換アダプター(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類アダプタアダプタタイプMMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したときインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V
補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用) アークヒル補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)アークヒル(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2枚)
当日出荷
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コード アークヒル地デジ・ワンセグ用アンテナ変換コードアークヒル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
4日以内出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
9日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ アークヒル地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナアークヒル(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTECSamtec,MMCXコネクタ, メスSAMTEC
379税込417
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω MMCXコネクタ - 基板ジャックソケット. PTFE誘電体、はんだテール、ゴールドめっき黄銅ボディ、及び4.5 mm基板高の50 Ω MMCX基板実装ジャックソケット 品番 ; 446-6454 446-6454 及び ; 713-0978 713-0978 は、ストレートボディを備え、基板高は4.5 mm 品番 ; 713-0978 713-0978 は、ライトアングル / エルボボディを備え、基板高は3.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5ケーブルインピーダンス(Ω)50
MMCX STR PLG to FREE END RG178 TelegartnerMMCX STR PLG to FREE END RG178Telegartner
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応
RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル GB[制御機器]RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブルGB[制御機器]
939税込1,033
1個
3日以内出荷
TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = RG178インピーダンス = 50Ω最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮MMCX(50Ω) 圧着プラグRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
SMA型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAP-174SX(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ日本コネクト工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
インピーダンス(Ω)50
MCXコネクタ Samtec Plug SAMTECMCXコネクタ Samtec PlugSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1本
10日以内出荷
SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,198税込5,718
1本
10日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら