カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mcy4463」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ PALL(ポール)

    滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ

    PALL(ポール)
    24,569税込27,026
    1本
    当日出荷
    小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFR ABシリーズ

    PALL(ポール)
    71,788税込78,967
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
  • PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)

    PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ

    PALL(ポール)
    93,168税込102,485
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
    材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
  • フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングSFHシリーズ

    日本フイルター
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター(17件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター PPS 10インチ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • ウルチポアN66 PALL(ポール)

    ウルチポアN66

    PALL(ポール)
    57,198税込62,918
    1本
    24日以内出荷
    ビール、各種アルコール飲料の除菌、各種プロセスのろ過滅菌用フィルターです。
  • エンフロンPFA 10インチ PALL(ポール)

    エンフロンPFA 10インチ

    PALL(ポール)
    60,558税込66,614
    1本
    63日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
  • フィルターハウジング モノタロウ

    フィルターハウジング

    モノタロウ(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
    用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5
  • プロファイル UP ABシリーズ PALL(ポール)

    プロファイル UP ABシリーズ

    PALL(ポール)
    19,118税込21,030
    1本
    44日以内出荷から58日以内出荷
    茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。 設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
    材質(フィルターメディア、メディアサポート、サポートコア、エンドキャップ、スパイラルラップ、アダプター(ABシリーズ))ポリプロピレン耐差圧(MPa)~30℃…0.41、~50℃…0.34、~70℃…0.20、~80℃…0.10サイドシール熱溶着
  • エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール)

    エンフロンPFR 10インチ

    PALL(ポール)
    68,318税込75,150
    1本
    12日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20~80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間アズワン品番65-3367-97
  • ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール)

    ポリファインⅡ PFTシリーズ

    PALL(ポール)
    17,729税込19,502
    1本
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ポリプロピレン製プリーツフィルターです。 100%ポリプロピレンで構成されています。 空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。 18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。 USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
    材質(フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着最高使用温度(℃)65耐差圧(MPa)20℃…0.48、65℃…0.28長さ(inch)30(762mm)
  • フィルターハウジング 環境テクノス

    フィルターハウジング

    環境テクノス(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
    内径(Φmm)84(Oリング)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
    用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
  • フィルターハウジング PALL(ポール)

    フィルターハウジング

    PALL(ポール)
    178,188税込196,007
    1台
    77日以内出荷
    4463用ハウジングです。
    材質316LSSTアズワン品番64-5239-66継手Rc1/2設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
  • エンフロンPFA ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFA ABシリーズ

    PALL(ポール)
    31,980税込35,178
    1本
    24日以内出荷から93日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能。製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    5,298税込5,828
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルターハウジング Aシリーズ PALL(ポール)

    フィルターハウジング Aシリーズ

    PALL(ポール)
    353,988税込389,387
    1台
    103日以内出荷
    液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着