カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)

「md-100f」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型マグネットポンプ MD-F型 イワキ小型マグネットポンプ MD-F型イワキ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から27日以内出荷
強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
マルチツール用 木材/金属 ブレード Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質バイメタル
MD Series(MDB1F100) SMCMD Series(MDB1F100)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDB1F100V) SMCMD Series(MDB1F100V)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MD Series(MDB1F100R) SMCMD Series(MDB1F100R)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ACアダプター MD14F・MHD14F用 エンゲルACアダプター MD14F・MHD14F用エンゲル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43トラスコ品番836-8013質量(kg)0.55
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアダスター 3倍たつまきくん フジマックエアダスター 3倍たつまきくんフジマック(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラノズル口径(Φmm)15ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター フジマックエアダスターフジマック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
充電マルチツール 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電マルチツール 本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能
仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2〈EZ9MD32SB使用〉【コンパネ切断押付荷重】2kgf 【作業時間】17分(10.8V 3.8Ah)・8分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【石膏ボード開口押付荷重】0.5kgf【作業時間】25分(10.8V 3.8Ah)・12分(10.8V 2.0Ah)〈EZ9MD32SB使用〉【釘切断Φ4(CN90-F釘)押付荷重】2kgf【作業本数】200本(10.8V 3.8Ah)・100本(10.8V 2.0Ah)振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
57,613税込63,374
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
41,800税込45,980
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM570FE PM570FE-90-1000-D-024-VP 伊東電機MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM570FE PM570FE-90-1000-D-024-VP伊東電機
30,780税込33,858
1個
17日以内出荷
・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
仕様【搬送接線力(N)】63タイプPM570FE-90-□-D-024シリーズPM570FE電源DC24Vパイプ径(Φmm)57起動電流(A)4パイプ寸法(mm)1000周速(m/min)118.6~14.8呼び周速90ローラーストレートローラ
MD Series(MDBF100-100) SMCMD Series(MDBF100-100)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MD Series(MDBF40-100) SMCMD Series(MDBF40-100)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100JZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100JZ)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBF40-100BZ) SMCMD Series(MDBF40-100BZ)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBF100-100BZ) SMCMD Series(MDBF100-100BZ)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBF40-100AZ) SMCMD Series(MDBF40-100AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100JZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100JZ)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBF100-100AZ) SMCMD Series(MDBF100-100AZ)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100NZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-100NZ)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100KZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100KZ)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MD Series(MDBF40-100+40Z) SMCMD Series(MDBF40-100+40Z)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)100ストロークB(mm)40
MD Series(MDBF40-100+400Z) SMCMD Series(MDBF40-100+400Z)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)100ストロークB(mm)400
MD Series(MDBF100-100+560Z) SMCMD Series(MDBF100-100+560Z)SMC
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)100ストロークB(mm)560
MD Series(MDBF40-100+50Z) SMCMD Series(MDBF40-100+50Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
MD Series(MDBF100-100+460Z) SMCMD Series(MDBF100-100+460Z)SMC
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)460
MD Series(MDBF100-100+100Z) SMCMD Series(MDBF100-100+100Z)SMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
MD Series(MDBF100-100+300Z) SMCMD Series(MDBF100-100+300Z)SMC
76,980税込84,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)300
MD Series(MDBF40-200+100Z) SMCMD Series(MDBF40-200+100Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)200ストロークB(mm)100
MD Series(MDBF40-150+100Z) SMCMD Series(MDBF40-150+100Z)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)100
MD Series(MDBF40-40+100Z) SMCMD Series(MDBF40-40+100Z)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)100
MD Series(MDBF100-150+100Z) SMCMD Series(MDBF100-150+100Z)SMC
72,980税込80,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)100