カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 住設機器(6)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「md-100r」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ホースタイプイワキ(32件のレビュー)
79,980税込87,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプイワキ(7件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から27日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプ MD イワキマグネットポンプ MDイワキ
89,980税込98,978
1個(1個)
当日出荷から120日以内出荷
マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
小型マグネットポンプ MD型 イワキ小型マグネットポンプ MD型イワキ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス温度(℃)使用液:0~80駆動方式モーター材質(ケーシング)GFRPP粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ホースタイプ本体セットイワキ
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から18日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ネジタイプ本体セットイワキ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)107シリーズ ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。 また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm
平面度(μm)0.6
MD Series(MDBL100R) SMCMD Series(MDBL100R)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBT100R) SMCMD Series(MDBT100R)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MD Series(MDBG100R) SMCMD Series(MDBG100R)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
MD Series(MDBF100R) SMCMD Series(MDBF100R)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
MD Series(MDBD100R) SMCMD Series(MDBD100R)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MD Series(MDBB100R) SMCMD Series(MDBB100R)SMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MD Series(MDB1D100R) SMCMD Series(MDB1D100R)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MD Series(MDB1F100R) SMCMD Series(MDB1F100R)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル(POCLタイプ)3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から40日以内出荷
方向ストレート
ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)ドライユニット(100)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1個
当日出荷から16日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
一槽流し台 壁出し水栓仕様 ワンド(マイセット)一槽流し台 壁出し水栓仕様ワンド(マイセット)
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高さ(mm)800奥行(mm)550
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100MD)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ LEY25C SMC電動アクチュエータ LEY25CSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY25B SMC電動アクチュエータ LEY25BSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
カンタマイク+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)カンタマイク+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイーボタンの大型化とキーカスタマイズ双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
カンタマイク+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)カンタマイク+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイーボタンの大型化とキーカスタマイズ双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)平面度(μm)0.3最小表示(mm)0.001
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ナベコネジ(+)M5X10(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X10(ISO)BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X10(ISO)関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)図解NoMS511RC-M ホースガイド部品_No.31、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.26、MS613R4T-M 電装品部品_No.50、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.50、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.29、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.35、MS410R4T-M 電装品部品_No.50、MD-J40 本体部品_No.27、MD3010 本体部品_No.31、MS410R4T-K 電装品部品_No.50、MS613R4T-K 電装品部品_No.50、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.31、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.65、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.65、MD3020M 本体部品_No.31、MS058SPE-A 本体部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.7、SSA-R1000C 燃料タンク部品_No.5、MD2300 本体部品_No.13、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.19など
深型 一槽流し台 トップ出し水栓仕様 ワンド(マイセット)深型 一槽流し台 トップ出し水栓仕様ワンド(マイセット)
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)600
ハイトップ 一槽流し台 トップ出し水栓仕様 ワンド(マイセット)ハイトップ 一槽流し台 トップ出し水栓仕様ワンド(マイセット)
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)550
一槽流し台 トップ出し水栓仕様 ワンド(マイセット)一槽流し台 トップ出し水栓仕様ワンド(マイセット)
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)800奥行(mm)550
ハイトップ 一槽流し台 壁出し水栓仕様 ワンド(マイセット)ハイトップ 一槽流し台 壁出し水栓仕様ワンド(マイセット)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)850奥行(mm)550
薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様 ワンド(マイセット)薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様ワンド(マイセット)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
高さ(mm)800奥行(mm)460
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100MD SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100MDSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100MD)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100MD)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY32S3A) SMCL Series(LEY32S3A)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAB) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAB)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
L Series(LEY25AB) SMCL Series(LEY25AB)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4L) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4L)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動送風機 SDG株式会社電動送風機SDG株式会社(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷から45日以内出荷