カテゴリ

  • 自動車純正部品(45)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-112」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MD112)PROTECTOR,F 三菱ふそう(MD112)PROTECTOR,F三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
(MD112)チューブ,ターボチャージャ オイル フィード ミツビシ(MD112)チューブ,ターボチャージャ オイル フィードミツビシ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCOミニボールバルブ(ドレン型)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
アクアマイクロドリル NACHI(不二越)アクアマイクロドリルNACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
エクストラ正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)エクストラ正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ドリル MD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル MD斎藤ツヰストドリル製作所
4,898税込5,388
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
コバルト武蔵ドリル イシハシ精工コバルト武蔵ドリルイシハシ精工
34,980税込38,478
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼
RG メタルディスク 13SGE RG(レーシングギア)RG メタルディスク 13SGERG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MD11)VALVE,SOL ミツビシ(MD11)VALVE,SOLミツビシ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
K-7カップリング MDシリーズ ケイセブンK-7カップリング MDシリーズケイセブン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類フランジタイプ
(MD11)バルブ,EGR ミツビシ(MD11)バルブ,EGRミツビシ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
(MD11)ホース,エア クリーナ ミツビシ(MD11)ホース,エア クリーナミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MD11)ブラケット,シリンダ ブロック エンジン フロント マウンチング ミツビシ(MD11)ブラケット,シリンダ ブロック エンジン フロント マウンチングミツビシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(MD11)カバー,フューエル デリバリ パイプ ミツビシ(MD11)カバー,フューエル デリバリ パイプミツビシ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(MD11)クランクシャフト R ミツビシ(MD11)クランクシャフト Rミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(MD11)オルタネーターASSY ミツビシ(MD11)オルタネーターASSYミツビシ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
(MD11)マニホールド,エキゾースト ミツビシ(MD11)マニホールド,エキゾーストミツビシ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MD11)ブラケット,ロッカ カバー コネクタ クランプ ミツビシ(MD11)ブラケット,ロッカ カバー コネクタ クランプミツビシ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
(MD11)プーリ,クランクシャフト ミツビシ(MD11)プーリ,クランクシャフトミツビシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(MD11)プーリ,ウォータ ポンプ ミツビシ(MD11)プーリ,ウォータ ポンプミツビシ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
(MD11)エンジン ハンガ ミツビシ(MD11)エンジン ハンガミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
325mm2 [B型]裸圧着スリーブ(5個) エスコ325mm2 [B型]裸圧着スリーブ(5個)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
全長(mm)72種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-112内径(Φmm)28外径(Φmm)37スリーブ形状突き合せ用
ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)エスコ
4,780税込5,258
1本
翌日出荷
鍛造製
材質ステンレス
(MD11)プロテクタ,キャタリチック コンバータ ミツビシ(MD11)プロテクタ,キャタリチック コンバータミツビシ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
(MD11)カバー ASSY,ロッカ ミツビシ(MD11)カバー ASSY,ロッカミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MD11)パイプ,セカンダリ エア ミツビシ(MD11)パイプ,セカンダリ エアミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(MD11)ウォーターバイパスホース ミツビシ(MD11)ウォーターバイパスホースミツビシ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(MD11)ブロック ASSY,シリンダ ミツビシ(MD11)ブロック ASSY,シリンダミツビシ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷