カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • メカニカル部品(65)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 梱包用品(13)
  • 切削工具(11)
  • バイク部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-200」の検索結果

関連キーワード
407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MD200 防炎エプロン(割烹着型) アリオカ(mc.maon)

    MD200 防炎エプロン(割烹着型)

    アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
    種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)サイズフリー胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)77機能防炎、吸汗
  • MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ) アリオカ(mc.maon)

    MD200L 防炎エプロン (割烹着型・ロングタイプ)

    アリオカ(mc.maon)(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
    種別エプロン材質綿100%(MAX DYNA使用)サイズフリー胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57着丈(cm)92機能防炎、吸汗
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    8,698税込9,568
    1着
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6585材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)グレーサイズXLタイプ防炎全長(cm)97
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    7,998税込8,798
    1着
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。タイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    7,998税込8,798
    1着
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6504材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)ネイビーサイズXXLタイプ防炎
  • Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max Dyna

    Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

    Max Dyna
    8,698税込9,568
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)タイプ防炎
  • 木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC

    木柄ドライバ マイナス貫通タイプ

    KTC(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • アッパーマウント GMB

    アッパーマウント

    GMB(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    貫通ドライバー(木柄)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ベルト式フィルターレンチ HASCO

    ベルト式フィルターレンチ

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。
    用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180
  • AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMC

    AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ハミルトンビーチ ドリンクミキサー EBM(江部松商事)

    ハミルトンビーチ ドリンクミキサー

    EBM(江部松商事)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    種別1連材質容器:ステンレス質量(kg)5.7切替方式ロー回転数12000/分、ミドル回転数19000/分、ハイ回転数24000/分容量(L)0.8電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)300外寸(mm)175×175×H520定格時間3分EBM品番938510
  • 万能取替握玉 2スピンドルタイプ 大黒製作所

    万能取替握玉 2スピンドルタイプ

    大黒製作所
    7,398税込8,138
    1セット
    翌々日出荷
    仕様3方向15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付径(Φmm)(丸座)75取付ピッチ(mm)(ビス)44適合扉厚(mm)25~42取手握り玉
  • トレピカ 網戸クリア棒 WAKI(和気産業)

    トレピカ 網戸クリア棒

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    単繊維の太さが0.045mmの特徴原糸を採用。細かいキズ、スキマに入り込んだ汚れも超極細繊維でかき出し、水だけでも汚れを落すとこが出来ます。 また、単繊維密度が高いので泡立ちが良く、優れた洗浄効果が期待できます。 洗浄力の向上をめざして、ブラッシングを行う立毛層部の厚みを独自の技術で均一にパイルカット。優れた立毛の弾力復元性を発揮し、被洗浄物をキズ付けることなく高い洗浄力を実現します。
    用途網戸、サッシなど窓まわりの掃除にご利用ください。耐熱温度(℃)70繰り返し・詰め替え対応
  • ハミルトンビーチ ドリンクミキサー TKG

    ハミルトンビーチ ドリンクミキサー

    TKG
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    ミルク、アイスクリームシェーク、クリーム等のミキシングに最適です。 場所を取らないスリムなシングルタイプ。
    材質ステンレス容器幅(mm)165高さ(mm)521奥行(mm)171本体質量(kg)5.7
  • MD2000 防炎ジャンパー アリオカ(mc.maon)

    MD2000 防炎ジャンパー

    アリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1着
    4日以内出荷
    「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
    仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー材質綿100%(MAX DYNA使用)機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
  • リバーシブルプーラー エスコ

    リバーシブルプーラー

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
  • 200x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ

    200x 50mm 強力ナイロン車輪[白]

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MD-200軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)1500車輪径(Φmm)200質量(g)1300材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • WM超硬マイクロドリル ウォーターミルズ

    WM超硬マイクロドリル

    ウォーターミルズ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から88日以内出荷
    微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
    材質超硬全長(mm)39
  • ダウンライト MAXRAY(マックスレイ)

    ダウンライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    器具・セット器具のみ光色赤系電球色埋込穴(Φmm)75調光の可否×調色の可否×
  • 装飾ダウンライト MAXRAY(マックスレイ)

    装飾ダウンライト

    MAXRAY(マックスレイ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • MDドラム用フタ スイコー

    MDドラム用フタ

    スイコー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 外径くん 丸井

    外径くん

    丸井
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
    材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ(DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) ブラックボックス

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ(DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    ブラックボックス
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要(別売のACアダプタもあり)。
  • Emerald SE Zero-U トランスミッタ(DVI x 1 USB x 1 1000BASE-Tx 1) ブラックボックス

    Emerald SE Zero-U トランスミッタ(DVI x 1 USB x 1 1000BASE-Tx 1)

    ブラックボックス
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。
    幅(mm)70.6高さ(mm)24.9質量(g)215奥行(mm)155.4保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質ナイロン6
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DPx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
    質量(g)350対応OSOS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS保存温度(℃)-20~60インターフェースUSB最大解像度1920x1200解像度1080p寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由ケーブル延長(m)トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由動作温度(℃)0~40湿度(%)5~95(結露なきこと)オーディオ対応
  • リミットスイッチ付きソレノイド 国際電業

    リミットスイッチ付きソレノイド

    国際電業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    径(Φmm)可動鉄心径:18定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用温度上昇65℃以下絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm最大ストローク(mm)20取付方向水平又は、垂直通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ

    ツカサ電工
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
    仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
  • KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1) BLACK BOX

    KVMエクステンダー Emerald ZeroU IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx2 1000BASE-Tx1)

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。ラックスペース不要。業界最先端の KVM 。このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 。Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 。Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 。視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 。中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 。低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 。Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
    質量(g)215保存温度(℃)-20~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長湿度(%)5~95(結露なきこと)
  • Emerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio ブラックボックス

    Emerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio

    ブラックボックス
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。
    寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)620電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio ブラックボックス

    Emerald SE DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio

    ブラックボックス
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。
    寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)540消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用) CHINO(チノー)

    ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用)

    CHINO(チノー)
    65,980税込72,578
    1箱
    8日以内出荷
    4~20mA信号1点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
    用途装置・機器の動作を遠隔監視 可動部や移動体の計測、監視 計測結果を複数箇所で監視 配線の制約がある箇所電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
  • Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx2 USBx1 1000BASE-Tx1) ブラックボックス

    Emerald SE IP-KVM トランスミッタ(DPx2 USBx1 1000BASE-Tx1)

    ブラックボックス
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ワークステーションや、PC、サーバーの、Full HD出力に対応したIP-KVMです。USB2.0対応。操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。DisplayPortデュアルモニター対応トランスミッタです。Emeraldシリーズのレシーバとご一緒にご利用下さい。