カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(7)
- 農業機械(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「md-40r」の検索結果

マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプ MD
イワキ¥54,980~税込¥60,478~1個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット
イワキ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット
イワキ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から12日以内出荷高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
小型マグネットポンプ MD型
イワキ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷から28日以内出荷信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。仕様軸封方式:シールレス温度(℃)使用液:0~80駆動方式モーター材質(ケーシング)GFRPP粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
パラレル ロボットグリッパー
Festo¥719,800税込¥791,7801個7日以内出荷Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 84 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)仕様●グリッパータイプ:空圧式●エンドエフェクタ:パラレル●指の数:2●グリップ力:35N●コード番号:203-8868アズワン品番65-7344-18
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
マグネットポンプ RMD、MD型用自吸タンク
REI-SEA¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷RMD、MDシリーズ用の自吸タンクです。 タンク内に一度注水すれば呼び水は不要、自吸ポンプとして活躍します。
クリアーテールレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。 レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
ナベコネジ(+)M5X10(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5X10(ISO)図解NoMS511RC-M ホースガイド部品_No.31、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.26、MS613R4T-M 電装品部品_No.50、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.50、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.29、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.35、MS410R4T-M 電装品部品_No.50、MD-J40 本体部品_No.27、MD3010 本体部品_No.31、MS410R4T-K 電装品部品_No.50、MS613R4T-K 電装品部品_No.50、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.31、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.65、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.65、MD3020M 本体部品_No.31、MS058SPE-A 本体部品 ナベコネジ(+)M5X10(ISO)_No.7、SSA-R1000C 燃料タンク部品_No.5、MD2300 本体部品_No.13、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.19など
アームギヤR
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MDJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.68、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.27、GD301 ファンケース、レバー、シャッタ部品 アームギヤR_No.28、MD-J60 羽根車部品_No.67、DK-J40 羽根車部品 アームギヤR_No.27、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.58、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、MD575G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.67、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.58、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.68、DK-J60T 羽根車部品 アームギヤR_No.71など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格5.3X16XT1.6図解NoMDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.27、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ヒラザガネ_No.23、MD5010T 本体部品_No.47、DK-47-1 本体部品 ヒラザガネ_No.23、MDJ40G-23 タンク,背負枠部品_No.27、JAS058R-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.44、MS058-20 本体部品_No.20、SD058-20 本体部品 ヒラザガネ_No.20、MD6010TS 本体部品_No.39、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.24、AD471 本体部品_No.23、MD5020LTS 本体部品_No.38、MK058T-20 本体部品_No.15、MK058-25 本体部品_No.20、MS035R ポンプ部品_No.18、MD5010KT 本体部品_No.47、GD400A タンク、セオイワク部品 ヒラザガネ_No.27、DK-57S-3 本体部品 ヒラザガネ_No.27、DKJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品 ヒラザガネ_No.23など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷規格シヨウアイボリー図解NoMD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、MD572 羽根車部品_No.25、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.73、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.76、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.73、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.78、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、AD470 羽根車部品_No.28、MD3010M 羽根車部品_No.53、FP250 羽根車部品 ニギリ_No.53、MG471 羽根車部品_No.32、AD571S 羽根車部品_No.25、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ニギリ_No.76、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.78、MD571 羽根車部品_No.25など
サラザガネツキナット
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷規格M6図解NoBC2000 クランクケース、シリンダ部品 サラザガネツキナット_No.52、MB228L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 サラザガネツキナット_No.48、MD5020LTS 羽根車部品_No.23、MB200-1U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MBL200 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.61、BC23 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 サラザガネツキナット_No.23、MS3910D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.40、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.51、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.50、MD6010L 羽根車部品_No.30、MB227VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47など
サラバネザガネツキナット
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(10個)8日以内出荷規格M6(ザガネケイ18)部品名称サラバネザガネツキナツト図解NoAD471 本体部品_No.30、MD575 本体部品_No.30、MS035T-1 本体部品_No.19、MS057T 本体部品_No.3、MK035SP 本体部品_No.15、MD4020L 本体部品_No.24、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.20、MD6020TS 本体部品_No.43、MK055 薬剤タンク部品_No.14、MS035SP 本体部品_No.15、MD6020 本体部品_No.43、DK-57S-3 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.35、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MK030SP 本体部品_No.5、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、MD-J40 本体部品_No.20、DK-57-3 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.35、SSA-G540 カバー部品_No.26、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.22、DK-57-2 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.35、GS30D 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.17など
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-200MD
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100MD
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-200MD
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100MD)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)