カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「md-55f」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピングモータードライバ 神津精機

    ステッピングモータードライバ

    神津精機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
  • 小型マグネットポンプ MD-F型 イワキ

    小型マグネットポンプ MD-F型

    イワキ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷から28日以内出荷
    強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
    仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コネクタ付配線ケーブルセット 神津精機

    コネクタ付配線ケーブルセット

    神津精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ケーブル長(m)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥619税込¥681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X30部品名称6カクボルト図解NoLVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.10、SSA-F611 フロントパネル部品_No.32、MD6000 本体部品_No.13、MD600 本体部品_No.13、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.55、SSA-F616MAT 薬液配管部品_No.27、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.38、SSA-F610I 1994ネン フロントパネル部品_No.32、MD6010 本体部品_No.2、SSA-α603MA ノズルリンク-1部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、BSM-500F 第1段ブーム 右部品_No.12、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.10、KBM-55DX 第1段ブーム 左部品_No.12、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.10、MD6000K 本体部品_No.13、BSM-500F-1 第1段ブーム 右部品_No.12、KBM-55DX 第1段ブーム 右部品_No.12など
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-55Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-55Z)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-55Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-55Z)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)55クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付