カテゴリ
- トラック純正部品(22)
- 切削工具(10)
- 自動車純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(24)
- ミツビシ(7)
- 三菱マテリアル(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- プロトティップ(2)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- ティーシーティー・ジャパン(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- ウォーターミルズ(1)
- ミリオンエイド(1)
- ツクモ工学(1)
エコロジープロダクト
「md0.25」の検索結果

マイクロドリル MD
ティーシーティー・ジャパン(19件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
ミリオン ポアテープ
ミリオンエイド¥3,418~税込¥3,760~1箱(12巻)ほか翌々日出荷刺激の少ない粘着剤です。優れた粘着力で、再度の貼り付けが可能です。材質基材/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9包帯種類その他
マルチダイヤコア
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
超硬高送りエンドミル MD025
プロトティップ¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)
プロトティップ¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応