カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)

「md1002」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MD1002 防炎エプロン アリオカ(mc.maon)MD1002 防炎エプロンアリオカ(mc.maon)(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。グレーサイズフリー種別エプロン材質Max Dyna(マックスダイナ)幅(cm)60混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎丈(cm)83職業別シーン溶接工
Dyna 防炎エプロンMD1002 Max DynaDyna 防炎エプロンMD1002Max Dyna
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5866幅(mm)600サイズフリータイプ防炎混率(%)綿100(防炎素材Max Dyna使用)着丈(cm)830
Dyna 防炎エプロンMD1002 Max DynaDyna 防炎エプロンMD1002Max Dyna
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番421-9639材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)寸法(mm)着丈×幅:830×600サイズフリータイプ防炎
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500VISHAY
34,980税込38,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±25ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MCT AT動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌日出荷
(MD10)ピストン & ピン ASSY ミツビシ(MD10)ピストン & ピン ASSYミツビシ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
(MD10)チューブ,ターボチャージャ オイル リターン ミツビシ(MD10)チューブ,ターボチャージャ オイル リターンミツビシ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
(MD10)PULLEY,PUMP ミツビシ(MD10)PULLEY,PUMPミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(MD10)コンバータ ASSY,キャタリチック ミツビシ(MD10)コンバータ ASSY,キャタリチックミツビシ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
(MD10)ホース,インジェクション ポンプ ウォータ リターン ミツビシ(MD10)ホース,インジェクション ポンプ ウォータ リターンミツビシ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
100A レール端子台 TMD-100シリーズ マルヤス電業100A レール端子台 TMD-100シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
ステンレスディスク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ステンレスディスク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数10
ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数10関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数10関連資料(0.95MB)
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1003X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1003XPanasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(100個)
翌々日出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LMカシムラ
3,998税込4,398
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AED102X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERA2AED102XPanasonic(パナソニック)
509税込560
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.5 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックERAシリーズ薄膜チップ抵抗器は、AEC-Q200認定の車載用途に適した製品です。このチップ抵抗器は、高温高湿度の環境でも安定性に優れ、高精度です。このシリーズは非直線性に優れ、薄膜抵抗器は抵抗値許容差が小さく、信頼性がとても高くなっています。. 特長と利点:. 低い電流ノイズ 優れた非直線性 高温高湿度でも安定 小さい抵抗係数 小さい抵抗値許容差シリーズERA抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1202X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1202XPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(100個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 160Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1600X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 160Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1600XPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(100個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)160許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1802X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1802XPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(100個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)18定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1201X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1201XPanasonic(パナソニック)
769税込846
1袋(100個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1503X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1503XPanasonic(パナソニック)
839税込923
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)150定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 160kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1603X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 160kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1603XPanasonic(パナソニック)
679税込747
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)160定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1801X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1801XPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(100個)
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1203X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1203XPanasonic(パナソニック)
989税込1,088
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1303X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 130kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD1303XPanasonic(パナソニック)
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)130定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
チーズ BIGM(丸山製作所)チーズBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
部品名称チーズ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.48MB) 展開図30(1.49MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.5MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.23MB)図解NoBSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1550L-22AUBK 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1350L-18AU 油圧バルブ部品_No.11、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.45、BSM-1550L-22DU 油圧バルブ部品_No.11、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.39、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.60、BSM-1550L-22AU 分水器バルブ部品_No.40、SSA-C421 調圧装置部品_No.49、BSM-1350 1550L-3シリーズ 分水器バルブ 2016年10月~部品_No.44、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.40、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.21、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.40、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.40など
6カクボルトM6X60X20-7T BIGM(丸山製作所)6カクボルトM6X60X20-7TBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格M6X60X20部品名称6カクボルトM6X60X20-7T関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.61MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.43MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.53MB) 展開図38(1.52MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.49MB) 展開図41(1.36MB) 展開図42(1.39MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.27MB) 展開図50(1.05MB)図解NoSSA-S600DX 1997ネン ファン部品_No.19、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.11、SSW-400C ファン駆動部品_No.20、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MD6000 本体部品_No.28、SSA-α602M 送風機-2部品_No.13、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.14、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.11、SSA-α602 送風機-2部品_No.11、SSA-F616M-DL 送風機(2)部品_No.11、SSA-V600C 送風機部品_No.16、SSW-400CM ファン駆動部品_No.20、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、SSA-S550 送風機部品_No.25、SSA-α610C ファン部品_No.11、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.14、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.20、SSA-F616V-1 送風機(2)部品_No.14など
V Series(VV5QC41-1002) SMCV Series(VV5QC41-1002)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-402Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-402Z)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド付属品(N) 揺動受け金具ストローク(mm)402クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付