「md320」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,390税込4,829特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク MG マジック式 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ廣杉計器
5,598税込6,158
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
セラポイント金属用 12×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2.34軸サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク PSA のり付き 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
8,898税込9,788
1箱(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴あり
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
5,440税込5,984
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
セラポイント金属用 12×2×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2×2.34軸サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
コック アッシ BIGM(丸山製作所)コック アッシBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.88MB)図解NoMBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 コック アッシ_No.26、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 コック アッシ_No.5、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 コック アッシ_No.29、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 コック アッシ_No.28、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.11、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 コック アッシ_No.32、MP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 コック アッシ_No.29、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 コック アッシ_No.16、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 コック アッシ_No.11、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.14、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 コック アッシ_No.28、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 コック アッシ_No.29、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28
フロートチャンバーー アッセンブリ BIGM(丸山製作所)フロートチャンバーー アッセンブリBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.88MB)図解NoMD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.27、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 フロートチャンバ アッセンブリ_No.18、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 フロートチャンバ アッセンブリ_No.31、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 フロートチャンバ アッセンブリ_No.18、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.27、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 フロートチャンバ アッセンブリ_No.27、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.27、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.27
スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリングBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格92144-2054関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB)図解NoMD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.39、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.52、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.36
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品廣杉計器
7,398税込8,138
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
規格#6305部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.55MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.61MB) 展開図28(0.62MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.66MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.58MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.8MB)図解NoMW320H2(2004) 部品_No.20、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.16、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.16、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.17、MW3HP40B(2004) 部品_No.17、MW2HP50EL6 部品_No.16、MW3HP40B-S 部品_No.17、MW2HP35B 部品_No.17、MW2HP40G 部品_No.16、MW3HP611B(2004) 部品_No.17、MW340 部品_No.15、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.16、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.22、MW2HP351EL5 部品_No.16、MW310 工業用ポンプ部品_No.15、MW2HP35EL6 部品_No.16、MW3HP80B 部品_No.17、MW2HP50B 部品_No.17、MW2HP351EL6 部品_No.16、MKW1116B ポンプ部品_No.16、MW311 工業用ポンプ部品_No.19、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.22、MKW1516B ポンプ部品_No.16、MW320H 工業用ポンプ部品_No.20、MW2HP35EL5 部品_No.16、MW2HP35ER6 部品_No.16、MW66DX35GG(2005) 部品_No.25、MKW728H ポンプ部品_No.16、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.17、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.16、MW3HP60B(2004) 部品_No.17、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.16、MW2HP35ER5 部品_No.16、MW350 工業用ポンプ部品_No.13、MKW728B ポンプ部品_No.16、MW3HP681K 部品_No.17、MW2HP35B(2004) 部品_No.17
リコイル スタータ アッセンブリ BIGM(丸山製作所)リコイル スタータ アッセンブリBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
規格57~68フクム関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB)図解NoMD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.56、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.32、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.33、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、MD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 リコイル スタータ アッセンブリ_No.29、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.56、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 リコイル スタータ アッセンブリ_No.56、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.56、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 リコイル スタータ アッセンブリ_No.57、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.56、MD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
6,088税込6,697
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品廣杉計器
7,288税込8,017
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
125Dマジックメッシュディスク TRUSCO125DマジックメッシュディスクTRUSCO
3,500税込3,850
1箱(50枚)
当日出荷
メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 20個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 20個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
3,698税込4,068
1セット(20個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
#320 空研ぎペーパー(100枚) エスコ#320 空研ぎペーパー(100枚)エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA366MD-320