カテゴリ

  • 農業機械(152)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md41」の検索結果

関連キーワード
227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ダイハツタイプ クリップ Modes

    ダイハツタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • クッションドリル鉄工用AMD ベッセル

    クッションドリル鉄工用AMD

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10本)
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • ダイハツタイプ クリップ Modes

    ダイハツタイプ クリップ

    Modes(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • 屋外用エムケーダクト 4号 グレー マサル工業

    屋外用エムケーダクト 4号 グレー

    マサル工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エクストラ正宗ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号 グレー

    マサル工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • コバルト武蔵ドリル イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル

    イシハシ精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    ¥1,688税込¥1,857
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット H&H

    マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット

    H&H
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    翌々日出荷
    マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット
    寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10 P=1.5番号#600#120#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
  • パンチ[2穴] エスコ

    パンチ[2穴]

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1台
    翌日出荷
    センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
    材質スチール製質量(g)344奥行(mm)穴:9穿孔能力(枚)PPC用紙20穴間隔(mm)80サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)穴径(mm)6グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 グレー

    マサル工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 クリーム

    マサル工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ミルキー

    マサル工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    ¥1,688税込¥1,857
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    ¥1,688税込¥1,857
    1パック
    3日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • 447x293x85mm パーツケース エスコ

    447x293x85mm パーツケース

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    翌日出荷
    仕様スライドロック方式適合(替トレー)EA508M-1、-2エスコ品番EA508MD-41材質コーポリマー寸法(mm)447×293×85色ブラック/クリア仕切板15仕切りあり
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト

    マサル工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥725税込¥798
    1袋(18本)ほか
    翌日出荷から12日以内出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto

    12.7mm ディープインパクトソケット

    Pro-Auto
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インパクト用ディープソケット
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
  • 111mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付) エスコ

    111mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付)

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997MD-41
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    ¥1,688税込¥1,857
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
  • 透明両面テープ(断熱・透明フィルム用) エスコ

    透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥390~税込¥429~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。
    用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
  • 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 100個入り EIGERTOOL(アイガーツール)

    超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 100個入り

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
  • Amphenol 丸形コネクタ SLDFMDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ SLDFMDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 オス

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLDFMD動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    ¥44,413~税込¥48,854~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • パック入 コバルト武蔵ドリル 4.1 【1本入】 イシハシ精工

    パック入 コバルト武蔵ドリル 4.1 【1本入】

    イシハシ精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    全長(mm)83溝長(mm)54シャンク径(mm)4.1刃径(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • MIWA U9 HMD-4 100×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 HMD-4 100×33~41 ST

    MIWA
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/シリンダーグリーン購入法適合
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • MIWA U9 145HMD-4 100×25~28 ST MIWA

    MIWA U9 145HMD-4 100×25~28 ST

    MIWA
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー D玉
    適合扉厚(mm)25~28施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 145HMD-4 100×29~32 ST MIWA

    MIWA U9 145HMD-4 100×29~32 ST

    MIWA
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー D玉
    適合扉厚(mm)29~32施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(638件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。