「md851」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムダクトMD(室内用) 因幡電工スリムダクトMD(室内用)因幡電工(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード 標準タイプ/大形フリースペース付Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイトタイプ大形フリースペース付適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)マンセル記号10Y9/0.5
モーターサイクル ブレーキディスク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
ステンレスディスク リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ステンレスディスク リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)エアコンダクトカッタ101MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
エアコン用ダクトカッター トップ工業エアコン用ダクトカッタートップ工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断切り口スッキリ 効率UP返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に寸法L(mm)312寸法H(mm)110寸法t(mm)19寸法D(mm)107
エアコンダクトカッター イチネンTASCOエアコンダクトカッターイチネンTASCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様本体全長(mm)310質量(g)570切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
エアコンダクトカッタ VICTOR(花園工具)エアコンダクトカッタVICTOR(花園工具)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
用途エアコンダクトのカッター質量(g)570寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)310×90×18