カテゴリ
- 建材・エクステリア(17)
- 電動工具(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「mdf 21mm 3×6」の検索結果

【オーダー】カット販売 MDF材 21mm
ノーブランド¥149税込¥1641枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)21公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 18mm
ノーブランド¥129税込¥1421枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)18公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830
(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(5枚)当日出荷から22日以内出荷加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆販売区分業務用
MDF カスタムウッド
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,198~税込¥2,418~1組(2枚)3日以内出荷針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。グリーン購入法適合
【オーダー】カット販売 MDF材 15mm
ノーブランド¥109税込¥1201枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
システムボード 木目
クトクマーケティング¥6,798~税込¥7,478~1枚3日以内出荷汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)。表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。材質(芯材)ファルカタ奥行(mm)1810材質(表面)MDF、特殊加工強化W化粧紙グリーン購入法適合
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm
ノーブランド¥42税込¥461枚欠品中材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 24mm
ノーブランド¥169税込¥1861枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥86税込¥951枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)21基材MDF基材+合板表面オレフィンシート
ムーブスマート PMS-20
ルネセイコウ¥14,980税込¥16,4781脚翌々日出荷作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。 座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。 キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。質量(kg)5.2高さ(mm)480耐荷重(kg)90材質(フレーム)スチールパイプ座高(mm)200~440材質(座面)MDF突板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)48再生紙使用マーク適合
コードレスセーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
18V 充電式セーバソー(レシプロソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池











![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)