「mdf 21mm」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • 造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)21基材MDF基材+合板表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅 スライドタイプ(MDF基材)用 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅 スライドタイプ(MDF基材)用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)58幅(mm)21厚さ(mm)21
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
  • 薄型アルミスケジュールボード ナカバヤシ

    薄型アルミスケジュールボード

    ナカバヤシ(17件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
    材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬パネルビット 大見工業

    超硬パネルビット

    大見工業(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
    用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)53質量(g)35刃長(mm)21先端角(°)120刃径(Φmm)6有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
  • 樹脂製賞状額 木目 ナカバヤシ

    樹脂製賞状額 木目

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
    仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 18V 充電式セーバソー(レシプロソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー(レシプロソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 造作部材 和風造作部材 回り縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 和風造作部材 回り縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
    用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)21
  • 造作部材 和風造作部材 長押 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 和風造作部材 長押

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
    用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)90厚さ(mm)21
  • クリアホルダーフレーム A4 ホワイト ナカバヤシ

    クリアホルダーフレーム A4 ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    3日以内出荷
    A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。
    用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り
  • クリアホルダーフレーム A4 ナチュラル ナカバヤシ

    クリアホルダーフレーム A4 ナチュラル

    ナカバヤシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    3日以内出荷
    A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。
    用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り
  • クリアホルダーフレーム A4 ブラック ナカバヤシ

    クリアホルダーフレーム A4 ブラック

    ナカバヤシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    3日以内出荷
    A4よりひとまわり大きいA4クリアホルダーがぴったり入ります。
    用途お気に入りのクリアホルダーを飾ろう!仕様吊りヒモ・吊り金具付 スタンド付き(縦置き、横置き両用)材質フレーム/樹脂製(再生PS)21mm幅(10mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF規格A4クリアホルダー本体質量(g)350窓寸法(縦×横)(mm)タテ300×ヨコ210外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)342×252×11収納寸法(mm)タテ310×ヨコ220パッケージ吊り下げ透明袋入り
  • インテリアパネル 吸音 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    インテリアパネル 吸音

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(4枚)
    4日以内出荷
    お部屋の装飾アクセントに縦・横どちらでもご使用できます。NRC(吸音率)0.75。人が最も聞き取りやすい2,000~4,000Hzの音が吸収できる効果が期待できます。
    材質背面吸音材:ポリエステル繊維、表面木材:ベニヤ+MDF厚さ(mm)21
  • メディアグリップ(MG-44R) 屋内 友屋

    メディアグリップ(MG-44R) 屋内

    友屋
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フレーム(mm)幅44・厚さ21
  • 井筒ボード(焼き) 友屋

    井筒ボード(焼き)

    友屋
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    4日以内出荷
    枠部分を焼き仕上げにしたマーカー・チョーク兼用のブラックボード。和風メニューなどに最適です。
    種別EBDA516質量(kg)1.5備考◯マーカー・チョーク兼用◯吊り下げ金具付き◯片面寸法有効表示面:W520×H375mm厚さ21mm外寸(mm)約W660×D21×H510mmフレーム幅(mm)38素材MDF、松
  • 木製フレーム オーク 3サイズ兼用 万丈

    木製フレーム オーク 3サイズ兼用

    万丈
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    5日以内出荷
    木目を活かしたヴィンテージ調のインテリアフレームです。2枚の付属マットでL判・ポスト判・2L判の3サイズに対応します。
    付属品マット2枚付属:【L判窓寸】79×117mm、【ポスト判窓寸】92×142mmその他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】ガラス寸法(mm)【窓】117×168質量(g)400タイプ縦横・掛け置き兼用本体木製※MDFに突板シート巻き外寸(mm)170×220×21内寸(mm)127×178適合サイズL判/ポスト判/2L判柄木目
  • ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 入隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 入隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)2730幅(mm)21厚さ(mm)21基材MDF表面化粧:コート紙貼り