カテゴリ
- オフィス家具(31)
- 建材・エクステリア(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- クリーンルーム用品(3)
- 介護用品(3)
- 切削工具(3)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(18)
- コクヨ(12)
- プラス[家具](8)
- 井上金庫販売(8)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- ケナメタル(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- DLM(2)
- YARD FORCE(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- PHC[科学研究・開発用品](2)
- トーカイスクリーン(2)
- イースタン工業(2)
- ナカバヤシ(1)
- ユニット(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 南海プライウッド(1)
- シンプソン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mdf 24mm」の検索結果

【オーダー】カット販売 MDF材 24mm
ノーブランド¥169~税込¥186~1枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MDF材 穴なし
ノーブランド¥3,503~税込¥3,853~1個5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
MDF カスタムウッド
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,198~税込¥2,418~1組(2枚)3日以内出荷針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。グリーン購入法適合
【オーダー】普通合板 24mm T2G2仕様
ノーブランド¥228~税込¥251~1枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm
ノーブランド¥42~税込¥46~1枚欠品中材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様
ノーブランド¥231~税込¥254~1枚翌日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MDF材 1穴
ノーブランド¥3,656~税込¥4,022~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数1寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)100~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥86~税込¥95~1枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MDF材 6穴
ノーブランド¥4,381~税込¥4,819~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数6寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)160~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】MDF材 2穴
ノーブランド¥3,801~税込¥4,181~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数2寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】MDF材 4穴
ノーブランド¥4,090~税込¥4,499~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数4寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
クリップボード MDF製
(141件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチール収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
【オーダー】カット販売 MDF材 4mm
ノーブランド¥31~税込¥34~1枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
超硬エンドミル FMDF
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング
折り畳テーブル 1560
井上金庫販売¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷定番の折り畳みテーブルを振るラインナップ。材質天板:24mm厚MDF+低圧メラミン/脚部:25mm角スチールパイプ粉体塗装/エッジ:PVC/アジャスター:PE寸法(mm)1500×600×700備考1545/1560は2色から選べます。![木製パタパタ 青 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69335799-251219-02.jpg)
木製パタパタ 青
アーテック[学校教材・教育玩具]¥610税込¥6711個3日以内出荷にぎって振ると軽快な音が鳴る木製もパタパタおもちゃ。にぎって振ると軽快なカチカチ音が鳴る木製のパタパタおもちゃです。シンプルな動作で小さなお子さまでも音あそびを楽しめます。木のぬくもりを感じながらリズム感を育むおもちゃです。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。材質:ブナ、MDF。サイズ:約118×45×24mm用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。セット内容本体のみ材質ブナ、MDF寸法(mm)約118×45×24包装形態袋入り適合年齢(歳)3
薄型アルミスケジュールボード
ナカバヤシ(17件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長
YARD FORCE¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長です。※対応機種。・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)。・その他メーカーの機種への適合はありません。用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。こちらのドリル径は80mm幅です。セット内容径80mm(300mm長)ドリル材質スチール他質量(kg)本体約0.85寸法(cm)径8(30長)ドリル入数1本
24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長
YARD FORCE¥4,798税込¥5,2781本7日以内出荷YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長です。※対応機種。・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)。・その他メーカーの機種への適合はありません。用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。こちらのドリル径は60mm幅です。セット内容径60mm(300mm長)ドリル材質スチール他質量(kg)本体約0.65寸法(cm)径6(30長)ドリル入数1本
36V 充電式ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
ベッドサイドテーブル
ナビス(アズワン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。材質本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板質量(kg)約13耐荷重(kg)10キャスターΦ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)テーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×670~1060アズワン品番7-3617-21ベース高(mm)約35
造作部材 和風造作部材 見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,698~税込¥9,568~1箱(2本)7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900
ハイカウンターテーブル コンセント付き 幅120cm〔ストエキオリジナル〕
ストア・エキスプレス¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷休憩スペースやスタンディングワークスペースに最適なコンセント付きハイカウンターテーブル。2口コンセント付きでスマートフォンやノートPCを充電しながら使えるので、フリーアドレスオフィスの休憩コーナーや待合スペースを快適に整えます。メラミン樹脂加工の天板で汚れに強く日常使いにも安心。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応し、安定した設置が可能です。用途アジャスター付き 2口コンセント付き 定格:1500W材質天板:繊維板(MDF) メラミン樹脂加工24mm厚 脚部:スチール製 エポキシ樹脂塗装質量(kg)13寸法(cm)120×45×105均等耐荷重(kg)60電源コード1.8m
アルミフレーム オープンパネル-S
アルテ¥5,198~税込¥5,718~1枚翌々日出荷フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 右吊元のみ 600×400×924mm FU2-45シリーズ
イースタン工業¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ
ナビス(アズワン)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。仕様●幅×奥行×高さ(mm):800×400×670~1060●色:ブラウン●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/MDF合板●ベース高さ:約35mm●テーブルサイズ:800×400mm●キャスター:Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)●重量:約13kg●耐荷重:10kg●組み立て式(要工具)アズワン品番7-3617-22
折り畳テーブル 1860
井上金庫販売¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷定番の折り畳みテーブルを振るラインナップ。材質天板:24mm厚MDF+低圧メラミン/脚部:25mm角スチールパイプ粉体塗装/エッジ:PVC/アジャスター:PE寸法(mm)1800×600×700備考1860は3色から選べます。
折り畳テーブル 1545
井上金庫販売¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷定番の折り畳みテーブルを振るラインナップ。材質天板:24mm厚MDF+低圧メラミン/脚部:25mm角スチールパイプ粉体塗装/エッジ:PVC/アジャスター:PE寸法(mm)1500×450×700備考1545/1560は2色から選べます。キャスターなし
折り畳テーブル 1845
井上金庫販売¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷定番の折り畳みテーブルを振るラインナップ。材質天板:24mm厚MDF+低圧メラミン/脚部:25mm角スチールパイプ粉体塗装/エッジ:PVC/アジャスター:PE幅(mm)1800高さ(mm)700備考1845は5色から選べます。奥行(mm)450![初期ペグ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28937266-220106-02.jpg)
初期ペグ
PLUS(プラス)[文具]¥7,298~税込¥8,028~1パック(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷リーズナブルな作業療法の入門ペグ。セット内容本体、ペグ×20本材質MDF合板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×300×24























![木製パタパタ 青 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69335799-251219-02.jpg)














![初期ペグ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28937266-220106-02.jpg)