カテゴリ

  • オフィス家具(15)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 保管用品(4)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf 25mm」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • リフトマン TSUNODA(ツノダ)

    リフトマン

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
    用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
  • スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    1,998税込2,198
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
  • アルミツールケース JEJアステージ

    アルミツールケース

    JEJアステージ(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
    用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。材質アルミニウム、MDF、EVA
  • ワイヤーアート アーテック[学校教材・教育玩具]

    ワイヤーアート

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    891税込980
    1個
    3日以内出荷
    規則的に張ったカラフルなワイヤーが美しい幾何学模様を描き出します。サイズ:MDFベース台:170×170×10mm。セット内容:MDFベース台(フェルト付)×1、カラーワイヤー(赤・青・黄・緑・紫)×1セット、しんちゅうメッキ釘×100、釘ばさみ×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容MDFベース台<フェルト付>(170×170×10mm)、カラーワイヤー<赤・青・黄・緑・紫>(Φ0.4mm×5m)、しんちゅうメッキ釘(25mm)×100、釘ばさみ(20×17mm)
  • クロメート ハイブロー(トクヨウバコ 大阪魂

    クロメート ハイブロー(トクヨウバコ

    大阪魂
    9,274税込10,201
    1袋(250個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ビックス ハイブロー(徳用箱) 万能タイプのねじ山、先端カット、ツイストローレット付き、特殊フレキ付き皿頭。 ハイブローの群を抜く保持力は「硬木・乾燥材・合板・集成材・MDF」などに最適なビスです。
  • 木棚付ワゴン ドウシシャ

    木棚付ワゴン

    ドウシシャ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    移動が楽な取手付きのワゴンです。 棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
    材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)690寸法(mm)690×345×760高さ(mm)760奥行(mm)345キャスター径(Φmm)50ナイロン(ストッパー2個付)材質(天板)MDF(ファイバーボード)、厚さ30mm棚板網目160×10mm、棚間隔25mmピッチ
  • 造作部材 和風造作部材 畳寄 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 和風造作部材 畳寄

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,798税込9,678
    1箱(4本)
    当日出荷から7日以内出荷
    和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
    用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)25厚さ(mm)15
  • OAフロア  LM2000パネル フクビ化学

    OAフロア LM2000パネル

    フクビ化学
    5,698税込6,268
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
    寸法(mm)25×497×497
  • ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)

    天野製作所
    6,300税込6,930
    1箱(1600本)ほか
    4日以内出荷
    高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
    用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
  • ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス)

    ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。 棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。 丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。 しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。 さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。
    材質芯材:中質繊維板(MDF)表面:塩化ビニル樹脂(PVC)ナチュラル/ダークブラウン高さ(mm)0.5
  • クローム(+)パーチビス(サラ 大阪魂

    クローム(+)パーチビス(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    4日以内出荷
    MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。
    長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
  • PEGGY キングジム

    PEGGY

    キングジム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。 「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。 工具不要で、組み立ても簡単。 さまざまなパーツを取り付けることができるので、 あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
    セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ質量(kg)約1.2(組み立て時)穴径(Φmm)6耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300穴ピッチ(mm)25
  • ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレ

    ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付

    ハーフェレ
    6,398税込7,038
    1セット(200個)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
    用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き種別半ネジ材質硬化スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
  • カウンターパーティション  D450mm/クリア ナカバヤシ

    カウンターパーティション D450mm/クリア

    ナカバヤシ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    奥行き取付位置は調節可能カウンターの奥行きに合わせてパネル取付位置が調節可能。より効果的な飛沫飛散対策が可能です。天板厚み 18~50mm に対応。様々な厚みに対応します。※厚み 25mm 未満~20mm の天板にはスペーサーを使用します。高品質アクリル板使用縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。※糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。
    付属品スペーサー1個材質パネル/アクリル(厚さ3mm)、ベース/スチール、粉体塗装、スペーサー/MDF備考お客様組立寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】450×600本体質量(kg)1.6
  • 36V 充電式ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • はんこセット シマエナガ ビバリー

    はんこセット シマエナガ

    ビバリー
    1,998税込2,198
    1個(12個)
    当日出荷
    シマエナガのかわいいはんこ12コがぎゅっと一つに。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。ゴム印なので好みのカラーで楽しめる。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【木製BOX】86×26×71
  • ベッドサイドテーブル アズワン

    ベッドサイドテーブル

    アズワン(1件のレビュー)
    32,670税込35,937
    1個
    当日出荷
    板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 板バネ仕様組み立て式(要工具)。
    仕様SL-Ⅲ種別SL-Ⅲ材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板質量(kg)8耐荷重(kg)10キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪テーブル寸法(mm)760×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950アズワン品番8-1747-11ベース高(mm)47
  • 木製スタンプ ビバリー

    木製スタンプ

    ビバリー
    1,698税込1,868
    1個(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    大・中・小の3サイズの12個セット。木製収納BOX入り。シンプルなデザインですのでお手持ちのスタンプとの組み合わせ使用も楽しめます。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【スタンプ捺印】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)
  • ルミナスノワール シェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール シェルフ

    Luminous(ルミナス)
    2,710税込2,981
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
    ブラック棚板耐荷重(kg)約80材質(フレーム)スチールポール径(Φmm)25奥行き(cm)41
  • となりのトトロ せんせいスタンプ2 ビバリー

    となりのトトロ せんせいスタンプ2

    ビバリー
    3,098税込3,408
    1個(5個)
    翌々日出荷
    となりのトトロのメッセージ付きスタンプ。使いやすい五段階の評価印セット。「たいへんよくできました」「はなまる!」などメッセージが入った「ごほうびスタンプ」です。
    材質天然木、MDF、ゴム、ウレタン、PS、PP、紙寸法(mm)【スタンプ捺印】25×25
  • となりのトトロ すたn ビバリー

    となりのトトロ すたn

    ビバリー
    2,198税込2,418
    1個(12個)
    翌々日出荷
    トトロ達と一緒に日本の草花を彩って、季節の移り変わりを楽しめるデコはんこ。手帳の日々の記録やノートデコ、手紙、カード、ハンドメイドにも。はんこアレンジがより楽しめる「はんこ手習帳」&「草花図鑑」つき。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【はんこ】25×25(3個) / 30×12(6個) / 15×12(3個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【木製BOX】86×26×71
  • ベッドサイドテーブル FL-Ⅶ アズワン

    ベッドサイドテーブル FL-Ⅶ

    アズワン
    36,630税込40,293
    1個
    翌々日出荷
    ガス圧シリンダーにより自由に高さ調節が可能です。 低床タイプベッドにも対応しています。 ガス圧シリンダー仕様。 組み立て式(要工具)。
    材質本体/アルミニウム、天板/MDF化粧板質量(kg)8.5耐荷重(kg)10キャスターΦ40mm(ストッパー付き)×2輪、Φ25mm×2輪テーブル寸法(mm)760×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×390×650~950アズワン品番8-1748-11ベース高(mm)47
  • サンサンビス(SUS410/ジオメット)(小箱) 大阪魂

    サンサンビス(SUS410/ジオメット)(小箱)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410ねじピッチ(mm)3.18寸法d(mm)5.3表面処理ジオメット寸法B(mm)7寸法h(mm)6適合母材MDF他、硬質木材を含む木質材全般寸法dk(mm)12.5ねじの呼びM5.3寸法SL(mm)全ねじ
  • 3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター   BX3 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)

    3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター BX3 [2本 /2ウェイスピーカー]

    M-Audio(エムオーディオ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。 M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。 BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。 BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。 BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。 音楽制作ソフトウェア付属 Pro Tools First M-Audio Edition 20種類のAvid Effectプラグイン BX3とBX4の主な特徴 3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3) 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4) 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
    寸法(mm)LF:3.5” / 88.9、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)3.35( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208(スピーカー1基につき)周波数特性80Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TRSオーディオ入力1 RCA stereo input pair、2 1/4” (6.35mm) TRS inputs、1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
  • 【名入れ】振込先ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】振込先ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    請求書に自社の振込口座をお知らせするゴム印。 書くのがわずらわしいので、ゴム印で簡単に
    高さ(mm)60材質(本体)MDF寸法(縦×横)(mm)25×45行数最大5行まで書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体印面サイズ(mm)45×25文字サイズ(mm)4オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • パンチングボード ウッディボード 光

    パンチングボード ウッディボード

    7,498税込8,248
    1箱(5枚)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
    用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
  • メッセージフォトフレーム/木製/2面/ナチュラル ナカバヤシ

    メッセージフォトフレーム/木製/2面/ナチュラル

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷
    ・コンパクトな卓上サイズのフレーム。・お気に入りの写真が飾れる(L判/1枚収納)。・イレーザー付きマーカー(黒)1本付属。
    用途家族の笑顔と大切な瞬間を共に。ホワイトボード&フォトフレーム。付属品イレーザー付マーカー(黒)1本仕様吊り下げ透明袋入材質ハネトンボ:樹脂製、透明板:PET(0.4mm厚)、盤面:スチール、裏板:MDFフレーム木製(15mm巾)本体質量(g)260寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】89×127外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】49×284×25(2連)有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)【ホワイトボード】140×119
  • 4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー   BX4 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)

    4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー BX4 [2本 /2ウェイスピーカー]

    M-Audio(エムオーディオ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    高音質モニタリングスピーカー M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。 没入感のあるサウンド M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。 柔軟な対応力 BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。 ユーザーカスタマイズ M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。 Pro Tools First M-Audio Edition付属 世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。 BX4の主な特長 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱 音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属
    寸法(mm)LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)4.46( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225(スピーカー1基につき)周波数特性69Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TSオーディオ入力1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
  • 額付ヴィンテージボード 友屋

    額付ヴィンテージボード

    友屋
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    雰囲気のあるヴィンテージ調の有孔ボード
    穴ピッチ(mm)25素材MDFシート貼り穴径5mm
  • 36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ

    ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル

    ナカバヤシ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    材質【テーブル天板】MDF、PVC、ABS【マウスパッド】ABSシート【クッション】ポリエステル、PUナチュラル木目耐荷重(kg)【ラップトップテーブル本体】10本体寸法(mm)550×350×100深さ(mm)【スタンド部】25本体質量(kg)1.75対応機種ラップトップテーブル部分15.6inchまでのPC、タブレット【タブレットスタンド】幅305×奥行18×深さ25mmの溝に設置できる機器【スマートフォンスタンド】幅120×奥行18mm×深さ25mmに設置できる機器
  • スパークボード 友屋

    スパークボード

    友屋
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    材質面版:アクリル、枠:アルミ、ボード:MDF光源エッジライト方式
  • メディアグリップ MG-25R 友屋

    メディアグリップ MG-25R

    友屋
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚適合厚さ(mm)メディア:2~3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
  • パンチングボード ヴィンテージボード 光

    パンチングボード ヴィンテージボード

    22,980税込25,278
    1箱(3枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
    用途壁面の収納・工具の分類に。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
  • ルミナスノワール テンションラック Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール テンションラック

    Luminous(ルミナス)
    11,637税込12,801
    1台
    5日以内出荷
    高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
    材質本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)・木板:MDFブラック高さ(mm)2200~2800奥行(mm)250耐荷重(kg)ハンガーポール:10/ハーフウッドシェルフ:5/パンチングボード:5/L型木製棚:5ポール径(Φmm)25
  • ルミナスノワール 壁面収納ラック Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール 壁面収納ラック

    Luminous(ルミナス)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
    材質本体:スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装)・木板:MDFブラック高さ(mm)1510奥行(mm)410耐荷重(kg/段)80耐荷重(kg)棚:80/ハーフウッドシェルフ:5ポール径(Φmm)25
  • 電飾補助フィルム ビット・トレード・ワン

    電飾補助フィルム

    ビット・トレード・ワン
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    模型内部の光源に近い箇所に貼ることでLEDの拡散反射率を高め、照度の向上や光ムラの軽減が可能ですになるフィルムです。 貼付時に多少のしわが発生しても反射・拡散効果に影響はありません。 短冊状に貼り付けることで複雑な凹面にも対応します。 光源すべての内面に使用することにより効果が得られます。 別途光を拡散させるディフューザーフィルム(MMDFSF)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
    材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約105×148マットホワイトサイズA6使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)140(粘着剤含む)引張強度(N/25mm)約30接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ反射率(%)拡散:94.5伸長率(%)約120
  • シェルフデコ デッキユニット ノダ

    シェルフデコ デッキユニット

    ノダ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    用途デッキユニット(カウンター用)セット内容デッキユニット×1、固定ネジ4本(Φ4.0×15mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×25mm)材質(棚板)MDF特殊化粧シート貼り、(金具)スチール焼付塗装ブラック耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×345×160