ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル
- 材質
- 【テーブル天板】MDF、PVC、ABS【マウスパッド】ABSシート【クッション】ポリエステル、PU
- 色
- ナチュラル木目
- 耐荷重(kg)
- 【ラップトップテーブル本体】10
- 本体寸法(mm)
- 550×350×100
- 深さ(mm)
- 【スタンド部】25
- 本体質量(kg)
- 1.75
- 対応機種
- ラップトップテーブル部分15.6inchまでのPC、タブレット【タブレットスタンド】幅305×奥行18×深さ25mmの溝に設置できる機器【スマートフォンスタンド】幅120×奥行18mm×深さ25mmに設置できる機器
- 内容量
- 1個
注意
※カバーやケースを装着時は対応しない場合があります。ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
カテゴリ

















