カテゴリ

  • 建材・エクステリア(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf 7mm」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】カット販売 MDF材 7mm ノーブランド

    【オーダー】カット販売 MDF材 7mm

    ノーブランド
    66税込73
    1枚
    4日以内出荷
    材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)7公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,898税込5,388
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • MDF ノーブランド

    MDF

    ノーブランド(13件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • ラワン合板 T1 ノーブランド

    ラワン合板 T1

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • MDF カスタムウッド DAIKEN(旧:大建工業)

    MDF カスタムウッド

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,198税込2,418
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
    グリーン購入法適合
  • 【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド

    【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm

    ノーブランド
    20税込22
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)2.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm ノーブランド

    【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm

    ノーブランド
    42税込46
    1枚
    欠品中
    材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • パイン集成材 ノーブランド

    パイン集成材

    ノーブランド(22件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
  • 【オーダー】カット販売 MDF材 9mm ノーブランド

    【オーダー】カット販売 MDF材 9mm

    ノーブランド
    65税込72
    1枚
    4日以内出荷
    材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • ラワン合板 ノーブランド

    ラワン合板

    ノーブランド(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1組(3枚)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ラワン合板長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 【オーダー】MDF材 穴なし ノーブランド

    【オーダー】MDF材 穴なし

    ノーブランド
    3,503税込3,853
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】MDF材 1穴 ノーブランド

    【オーダー】MDF材 1穴

    ノーブランド
    3,656税込4,022
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数1寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)100~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • 造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,198税込4,618
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7
  • 造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,998税込4,398
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
  • 【オーダー】MDF材 6穴 ノーブランド

    【オーダー】MDF材 6穴

    ノーブランド
    4,381税込4,819
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数6寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)160~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • 【オーダー】MDF材 2穴 ノーブランド

    【オーダー】MDF材 2穴

    ノーブランド
    3,801税込4,181
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数2寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • 【オーダー】MDF材 4穴 ノーブランド

    【オーダー】MDF材 4穴

    ノーブランド
    4,090税込4,499
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数4寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830 モノタロウ

    アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830

    モノタロウ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(5枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
    用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆販売区分業務用
  • 造作部材 ハピア 回り縁J[気密](MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 回り縁J[気密](MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)37厚さ(mm)7基材MDF表面ポリサンドシート
  • 造作部材 ハピア 巾木入隅 通常タイプ(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木入隅 通常タイプ(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,398税込3,738
    1箱(4本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,398税込3,738
    1箱(4本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
  • 桧材 ノーブランド

    桧材

    ノーブランド(4件のレビュー)
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
  • 造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)リフォーム向け

    DAIKEN(旧:大建工業)
    6,698税込7,368
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(2本)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
  • ラワンカットベニヤT2 ノーブランド

    ラワンカットベニヤT2

    ノーブランド(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    3日以内出荷
    3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
    長さ(mm)900規格T2G2
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 【オーダー】カット販売 MDF材 4mm ノーブランド

    【オーダー】カット販売 MDF材 4mm

    ノーブランド
    31税込34
    1枚
    4日以内出荷
    材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • ラワン合板(ランバーコア) ノーブランド

    ラワン合板(ランバーコア)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド

    塗装コンクリート型枠用合板 イエロー

    ノーブランド(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    当日出荷
    耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
    用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
  • フリー板 メルクシパイン ノーブランド

    フリー板 メルクシパイン

    ノーブランド(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    5日以内出荷
    材質メルクシパイン
  • 巾木 ハイテクウッドプラス

    巾木

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
  • パーティクルボード ノーブランド

    パーティクルボード

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)14規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス

    不陸調整巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)37.5
  • 廻り縁 ハイテクウッドプラス

    廻り縁

    ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート
  • オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCO

    オープンアイプレート(ステンレス製)

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
  • 巾木 ハイテクウッドプラス

    巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7GO(グレージュオーク)高さ(mm)60
  • 廻り縁 ハイテクウッドプラス

    廻り縁

    ハイテクウッドプラス
    969税込1,066
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7GO(グレージュオーク)高さ(mm)35
  • 不陸調整巾木 ハイテクウッドプラス

    不陸調整巾木

    ハイテクウッドプラス
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    MDF材特殊化粧シート貼
    長さ(mm)3900厚さ(mm)7GO(グレージュオーク)高さ(mm)37.5
  • スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    2,398税込2,638
    1箱(600本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2