カテゴリ

  • 建材・エクステリア(17)
    • 合板(1)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「mdf 9mm」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • 造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,898税込10,888
    1箱(2本)ほか
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 巾木出隅 スライドタイプ(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木出隅 スライドタイプ(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,698税込9,568
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 巾木入隅 スライドタイプ(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木入隅 スライドタイプ(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,698税込9,568
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)9
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 電源トランス 大阪高波

    電源トランス

    大阪高波(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100VからAC6Vに落とす、単出力タイプの電源用ダウントランス。
  • ダウントランス 大阪高波

    ダウントランス

    大阪高波(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源用ダウントランス。
  • 入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミ針金造形キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルミ針金造形キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,500税込1,650
    1個
    3日以内出荷
    非常に軟らかいアルミ線を使用巻き付けや折り曲げなどの造形が簡単にできます。■4本の針金を中心で束ねた針金芯4本組を芯材に使いますので、人や動物のポーズが作りやすくなっています。セット内容:アルミ線ブロンズ色 Φ1.5×10m×8 、 針金芯4本組×1、 土台板 MDF170×160×9mm×1、 足止め金具・木ねじ×各4
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容アルミ線ブロンズ色 Φ1.5×10m×8 、針金芯4本組×1、土台板 MDF170×160×9mm×1、足止め金具・木ねじ×各4
  • 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック

    棚受け金具が見えない棚

    ハイロジック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
    材質MDF奥行(mm)118板厚(mm)31
  • スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    1,998税込2,198
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
  • ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    2,498税込2,748
    1箱(250本)ほか
    当日出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
  • ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペ-ト処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペ-ト処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    7,998税込8,798
    1箱(600本)
    翌々日出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。トラスコ品番405-5388材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)働き長さ(mm)31頭径D(Φmm)7頭部高さ(mm)3.5適合ドライバーNo.2呼び寸法L(mm)41寸法SL(mm)(座面下~ねじ部まで)9呼び寸法d(mm)3.8
  • スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    5,898税込6,488
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
  • カラーなるこ(着色済) アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラーなるこ(着色済)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    246税込271
    1個
    3日以内出荷
    振るとパチパチ音が鳴る楽しい両面タイプのなるこ。すぐに使える組立済・着色済のなるこです。表裏に3連のバチが付き、とてもよくなります。 ネジ止め加工で頑丈です。軽くて、手にフィットする持ちやすい厚みです。カラーバリエーション豊富な両面タイプです。材質:MDF、松。サイズ:170×70×29mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質寸法(mm)170×70×29
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
    仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
  • 造作部材 和風造作部材 付鴨居 薄壁対応用 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 和風造作部材 付鴨居 薄壁対応用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    14,980税込16,478
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
    用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)9
  • 木製ごほうびスタンプ ビバリー

    木製ごほうびスタンプ

    ビバリー
    2,898税込3,188
    1個(13個)
    翌々日出荷
    メッセージ付きスタンプが13個も入ったセット。3種類のサイズです。側面にプリント入りの木製収納BOXに入ったスタンプ。持っているだけでも楽しめます。
    材質MDF、ゴム、ウレタン、PP、紙寸法(mm)【捺印】30×30(3個) / 20×45(1個) / 20×15(9個)ドラえもん
  • MDFブラックプレート SG Wonder zone

    MDFブラックプレート

    SG Wonder zone
    409税込450
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    お正月やお雛様におすすめです
    材質水杉
  • サブウーハーシステム 黒 TOA

    サブウーハーシステム 黒

    TOA
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03B,F-05B,F-03BM,F-05BM,F-03BM-WP(*1),F-05BM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。
    その他別売品:スピーカー取付金具 黒:HY-WM-FB08B、スピーカー取付金具 黒:HY-CM-FB08B質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
  • サブウーハーシステム 白 TOA

    サブウーハーシステム 白

    TOA
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03W,F-05W,F-03WM,F-05WM,F-03WM-WP(*1),F-05WM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。
    その他別売品:スピーカー取付金具 白:HY-WM-FB08W、スピーカー取付金具 白:HY-CM-FB08W質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • コの字ラックM/ダークウッド-1 HEADS(ヘッズ)

    コの字ラックM/ダークウッド-1

    HEADS(ヘッズ)
    5,198税込5,718
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    材質MDF合板厚さ(mm)9耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×150
  • コの字ラックS/ナチュラル-2 HEADS(ヘッズ)

    コの字ラックS/ナチュラル-2

    HEADS(ヘッズ)
    4,298税込4,728
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    材質MDF合板厚さ(mm)9耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
  • コの字ラックS/ダークウッド-2 HEADS(ヘッズ)

    コの字ラックS/ダークウッド-2

    HEADS(ヘッズ)
    4,298税込4,728
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    材質MDF合板厚さ(mm)9耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
  • ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応)   TN-5BB TEAC

    ベルトドライブ・ターンテーブル (XLRバランス出力対応) TN-5BB

    TEAC
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシ SAEC x TEACコラボのナイフエッジトーンアーム XLRバランス出力 正確で安定した回転をサポートするPRS3ベルトドライブ機構 オートアームリフト機能 MM型カートリッジOrtofon 2M REDを標準搭載 人工大理石/和紙/MDFの異素材を組み合わせたハイブリッドシャーシに、ナイフエッジベアリング採用の9インチS字ユニバーサルアームを備えたMCバランス出力対応のアナログターンテーブルです。 MCバランス伝送に最適なXLRバランス出力端子搭載 アナログ出力には一般的なRCA端子の他に、XLR端子を搭載。 PE-505などXLRバランス入力に対応する外部フォノイコライザーとの接続に、市販の様々なケーブルをお使いいただけます。 演奏終了時のオートアームリフト機能 電動式のアームリフターを採用し、ワンボタンでアームの上げ下げを行うことが可能。 演奏終了後は、非接触の光センサーにより自動でアームが上がるオートリフトアップ機能も搭載しています。 規格外の盤を再生する際には、オートアームリフト機能をキャンセルすることも可能です。 20mm厚のアクリル製プラッター 高い平面性と内部損失を持つアクリルをプラッターに採用。 20mm厚のアクリルは1.7kgの重量があり、高い慣性モーメントを実現しました。 異種素材を組み合わせたハイブリッドシャーシで不要な共振を遮断 内部損失が大きく重量のある36mmのMDF製のベースプレートに、優れた剛性を持つ12mmの人工大理石を組み合わせた、積層構造のシャーシを採用。(キャビネットの重量は約8.8kg。) 優れた剛性と制振性を備え、高いハウリングマージンを実現しました。 適応カートリッジ重量:15~23g (ヘッドシェル含む)
  • ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    13,980税込15,378
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)80厚さ(mm)9基材MDF表面化粧:コート紙貼り
  • グラビオ専用施工部材納め部材回り縁6mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材回り縁6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,898税込9,788
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,798税込9,678
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)9基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    11,980税込13,178
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF
  • オトカベ専用施工部材 巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,298税込5,828
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
  • オトカベ専用施工部材 額縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 額縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,998税込5,498
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
  • ハピアウォール羽目板タイプⅡ DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォール羽目板タイプⅡ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    29,980税込32,978
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)151.5厚さ(mm)9基材MDF加工縁:[長辺]本実底目地加工[短辺]切り放し表面化粧:コート紙貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 国土交通大臣認定
  • グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R額縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 R額縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    16,980税込18,678
    1箱(1本)
    65日以内出荷
    用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~長さ(mm)2420幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF表面天然木突板、木口化粧なし
  • グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 回り縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 回り縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    15,980税込17,578
    1箱(1本)
    65日以内出荷
    用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~長さ(mm)2420幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF表面天然木突板、木口化粧なし
  • グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 見切(入隅兼用) DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 見切(入隅兼用)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    13,980税込15,378
    1箱(1本)
    65日以内出荷
    用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~長さ(mm)2420幅(mm)15厚さ(mm)9基材MDF表面天然木突板、木口化粧なし
  • グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    19,980税込21,978
    1箱(1本)
    65日以内出荷
    用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~長さ(mm)2420幅(mm)75厚さ(mm)9基材MDF表面天然木突板、木口化粧なし
巾木 9mm特集