カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み

「mdf23」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 右吊元のみ 600×400×924mm FU2-45シリーズ イースタン工業シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 右吊元のみ 600×400×924mm FU2-45シリーズイースタン工業
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
ロパ6 床材 南海プライウッドロパ6 床材南海プライウッド
32,980税込36,278
1ケース
4日以内出荷
天然のムラや自然の風合いを大切にした床材、フロア「ロパ6」です。コンクリート調・テラコッタ・焼き物を表現した3柄をラインナップ。リフォームに最適な厚さ5.8mm。既存の床を取り外すことなく、その上から重ね貼り施工をすることで残材の削減や工期も大幅に短縮できます。454.5mm角のグリッドサイズで、柄をダイナミックに表現。存在感と高級感を味わえる床材です。表面はハンマートーン仕上げで、柄や凹凸の質感を高めるとともに、パールインキで上品な艶と光沢感を表現。耐候性と耐摩耗性にも優れ、長く美しくご利用いただけます。洗剤などの薬品に強いので、キッチンへの使用も安心。お子様の落書きも中性洗剤で簡単に拭き取れます。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
長さ(mm)909幅(mm)454.5厚さ(mm)5.8基材MDF JAS複合フローリング(認定番号:JPIC-FL23)加工UVアクリル樹脂系塗装(ハンマートーン仕上げ)表面特殊加工化粧紙裏面防湿シート入数8枚(3.3m2)