カテゴリ
- バイク部品(7)
- 制御機器(6)
- 建材・エクステリア(6)
- クリーンルーム用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- MDF(エムディーエフ)(6)
- MagX(マグエックス)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- イースタン工業(3)
- UNIFIX VORTEX(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- PHC[科学研究・開発用品](2)
- 馬印(1)
- ノーブランド(1)
- 未来工業(1)
- マサル工業(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- 永大産業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- アベルト(1)
- LITTELFUSE(1)
- 加茂精工(KAMO)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mdf6」の検索結果

MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371パック(100個)当日出荷仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5コンタクト形状メス結線方法圧着
エムケーダクト フランジ
マサル工業¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】MDF材 6穴
ノーブランド¥4,381~税込¥4,819~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数6寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)160~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴![マイクロプレートラック 幅135×奥行553×高さ175mm PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
マイクロプレートラック 幅135×奥行553×高さ175mm
PHC[科学研究・開発用品]¥29,999税込¥32,9991個7日以内出荷アップライトタイプ用仕様幅×奥行×高さ(外寸)(mm):135×553×175、マイクロプレート収納量:60枚、36個プレート総収納量:2160枚収納、24個プレート総収納量:1440枚収納、12個プレート総収納量:720枚収納適合機種MDF-DU700VH/DU500VH/DU300H/U700VX/U500VXアズワン品番61-9170-57
ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様)
MagX(マグエックス)¥63,980税込¥70,3781ケース(2枚)4日以内出荷磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。 カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)8寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×1820保持枚数約14枚![三次元ボックスアート長方形 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826199-230828-02.jpg)
三次元ボックスアート長方形
アーテック[学校教材・教育玩具]¥482税込¥5301個3日以内出荷3つの面を使って奥行きのある作品がつくれる。側面を差し込みできる溝加工済なので組み立て簡単 平面構成や立体作品の背景など幅広く使える組み立てやすいキットです。材質:MDF。サイズ:MDF (溝加工済):208×104×6mm×1、MDF (溝加工済):202×104×4mm、MDF :202×202×4mm。セット内容:・MDF 208×104×6mm(溝加工済)×1 ・MDF 202×104×4mm(溝加工済)×1 ・MDF 202×202×4mm×1 ・サンドペーパー×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容●MDF 208×104×6mm(溝加工済)×1●MDF 202×104×4mm(溝加工済)×1●MDF 202×202×4mm×1●サンドペーパー×1材質MDF寸法(mm)MDF (溝加工済):208×104×6×1、MDF (溝加工済):202×104×4、MDF :202×202×4
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
ピタバンSS 3×8サイズ (MDF仕様)
MagX(マグエックス)¥81,980税込¥90,1781ケース(2枚)4日以内出荷磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。 カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)11寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×2435保持枚数約14枚
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 600×390×1800mm FU2-60Tシリーズ
イースタン工業¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 右吊元 FU2-45TWRシリーズ
イースタン工業¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 左吊元 FU2-45TWLシリーズ
イースタン工業¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷から10日以内出荷棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
ウルル V2デスク
関家具(Contieaks/コンティークス)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷FPSプレイヤー監修。ゲーミングと配信環境を快適に構築できるデスク。定番サイズの1200mm幅とマルチモニター配信環境を快適に構築できる1400mm幅/1600mm幅の6サイズをご用意。マルチモニター配信環境対応のワイドサイズながら、強固なフレームを採用、天板も「MDF」+「構造枠+ハニカム構造」+「MDF」でサンドした 強固で軽量な仕様で、製品全体のバランスを調整し、マウスセンサーに影響を及ぼす横揺れを低減しています。材質[天板材]合成樹脂化粧繊維板(メラミン+ハニカムコア+MDF)[構造材]スチール、樹脂(アジャスター)質量(kg)25色ホワイトサイズ(cm)120×65×70
木ねじ 1.96インチ Length 50mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 200個入
UNIFIX VORTEX¥3,598税込¥3,9581箱(200個)7日以内出荷。UNIFIX VORTEX の 6X50 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です メートル系の長さは 50 mm です仕様●長さメートル法:50mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3494アズワン品番65-8025-87
木ねじ 3.14インチ Length 80mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 100個入
UNIFIX VORTEX¥3,098税込¥3,4081箱(100個)7日以内出荷UNIFIX VORTEX の 6X80 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です 長さは 80 mm です仕様●長さメートル法:80mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3497アズワン品番65-8025-88
木ねじ 3.93インチ Length 100mm Length 皿頭 ねじサイズ:6mm 1箱 100個入
UNIFIX VORTEX¥4,298税込¥4,7281箱(100個)7日以内出荷UNIFIX VORTEX の 6 x 100 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじを簡単にドライブに入れて、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です メートル系の長さは 100 mm です仕様●長さメートル法:100mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3498アズワン品番65-7918-68
UDアクティブパネル(有孔ボード仕様)
馬印¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷マットで落ち着きのある空間を演出する展示パネルです。オプション部品を使って立体物等を展示する事が出来ます。材質表面:カラーMDF 6Φ、30mmピッチ フレーム:アルミ、ベース:スチール幅(mm)947質量(kg)13高さ(mm)1850奥行(mm)557耐荷重(kg)10
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥4,498税込¥4,9481セット10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
手もとワイヤレスTVスピーカー 聴こえる君
キヨラカ¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷無線でテレビの音が近くで聞こえます。 手のひらサイズで持ち運び楽々。 テレビと本機の両方の音量調節ができます。 有効距離が約8m。 ※使用環境により異なります。 電池交換不要の充電式。 木目調の落ち着いたデザイン。 簡単操作。仕様●サイズ(mm):スピーカー/77×60×77、送信機/59×11×22●重量(約):スピーカー/250g、送信機/10g●電源:両方/リチウム内蔵充電池●充電時間(約):スピーカー/3時間、送信機/1時間●電池持続時間(目安):スピーカー/6時間、送信機/4時間●材質:スピーカー/MDF・ABS、送信機・ABS●セット内容:本体、送信機、充電ケーブル×2本、3.5фプラグアズワン品番67-9276-20
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ピタバンSS 3×8サイズ (不燃仕様)
MagX(マグエックス)¥119,800税込¥131,7801ケース(2枚)15日以内出荷磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。 カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)13寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×2435保持枚数約14枚
ピタバンSS 3×6サイズ (不燃仕様)
MagX(マグエックス)¥99,980税込¥109,9781ケース(2枚)15日以内出荷磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。 カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)10寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×1820保持枚数約14枚
木製ひも通しセット
マスセット¥9,990税込¥10,9891個14日以内出荷手先の巧緻性を養える質感高い木製ひも通しセット 色と形の認知トレーニングも行えます レクリエーションガイドカード付き仕様●セット内容/星形A、星形B、三日月形、だ円形、円形、五角形、六角形、四角形、ひし形、三角形、ひも各6、収納木箱付き●材質/ 木製ピース=ラバーウッドひも=ラバーウッド、ナイロン収納木箱=ラバーウッド、MDF●寸法/立方体=2.5×2.5×高さ2.5cm収納木箱=30×20×高さ6.6cm●質量/1.3kg■対象年齢 :2歳~アズワン品番67-8968-69
エアーインデックスシリンダー(MDF)
加茂精工(KAMO)¥85,980~税込¥94,578~1台20日以内出荷エアー駆動・簡単制御・高速割出・高精度・メンテナンスフリー用途電気が使用できない環境下や簡潔な構成で装置を組みたい方向け
システリアパネルリブワイド型
DAIKEN(旧:大建工業)¥29,980税込¥32,9781箱(6本)20日以内出荷高級感のあるお部屋をつくる腰壁 広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。用途壁材・腰壁~デザイン腰壁~システリアパネル リブワイド型幅(mm)151.5厚さ(mm)12.5長さ(m)845基材MDF加工縁:長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
J310Dタブハウジング フリーハンキング型
JST(日本圧着端子製造)¥27,980税込¥30,7781パック(200個)64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒RoHS指令(10物質対応)対応
J320Mタブハウジング フリーハンキング型
JST(日本圧着端子製造)¥14,980税込¥16,4781パック(100個)64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXXRoHS指令(10物質対応)対応










![三次元ボックスアート長方形 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826199-230828-02.jpg)















![貯蔵ラック PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04623590-241213-02.jpg)