カテゴリ
- 安全保護具(18)
- 作業工具(18)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mdp-ss02」の検索結果

スマートシュット 腰袋3段
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段色ブラック質量(g)385寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
スマートシュット ドライバー2本・ペンチ差し
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ色ブラック質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×93×54アズワン品番64-8608-13
スマートシュット 腰袋3段インナーサック付
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段色ブラック質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ビット差し)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ色ブラック質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×110×68アズワン品番64-8608-10
スマートシュット ペンチ2段差し
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ色ブラック質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×77×48アズワン品番64-8608-14
WAIST GEAR<ハンマーホルダー差し>
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷内側にすべりがよいように樹脂の板を付けています。厚さ(mm)40色黒質量(g)50寸法(縦×横)(mm)145×65
電工ポケット ソフトフィットシリーズ インナーサック付
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)120質量(g)480寸法(縦×横)(mm)250×220
スムーズツールホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ 17mmソケットレンチをつけたまま収納OK 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK 落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下) オールブラックシリーズ材質ポリエステルキャンバス色ブラック質量(g)95タイプ充電ドライバー1丁吊本体寸法(mm)95×65×310
VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
腰袋
(141件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。材質ポリエステル(600デニール)色ブラック/レッド適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
WAIST GEAR<腰袋>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。用途腰袋 様々な工具を入れて使用できます。仕様電工ポケット材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×130
スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ドライバー2本差し)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ色ブラック質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×137×68アズワン品番64-8608-11
WAIST GEAR<腰袋三段タイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。用途腰袋(三段タイプ) 様々な工具を入れて使用できます。仕様電工ポケット 三段タイプ形状3段寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×150
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷切断面を変形させずにきれいに切断できる。用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
腰袋
DBLTACT(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい!材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
腰具3点お買い得セット
(62件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。 腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。用途工具や備品などの収納セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレンベルト幅(mm)約38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
スマートシュット ペンチ3段差し
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープ色ブラック質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×77×64アズワン品番64-8608-15
電工ポケットshuttoシリーズ ペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷背板に樹脂板を付け、引っ掛かりがなく、工具の抜き差しがしやすい。 ペンチ差しは、エッジを効かせた安心のホールド感。 ドライバー差しは、先端が本体にきっちり収まり、床などを傷付けない。 収納口は広くドライバーのゴムグリップがしっかり収まる。材質PVCボード、スチール、アクリルテープ材質(裏)ポリウレタンコーティング
ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥119税込¥1311個当日出荷はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60機能動作ON-ON-ON回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応
T-WOOD FRAME
タナカ¥49,980~税込¥54,978~1セット23日以内出荷T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C