カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mdp-100」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール盤MDP-100用ベルト Power sonicミニボール盤MDP-100用ベルトPower sonic
599税込659
1個
3日以内出荷
ミニボール盤MDP-100用のベルトです。
用途ミニボール盤MDP-100用のベルトとして適合機種MDP-100材質本体/ポリウレタン直径(Φmm)80線径(Φmm)4
ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック Power sonicミニボール盤MDP-100用ドリルチャックPower sonic
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。
用途ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして適合機種MDP-100材質本体/炭素鋼本体寸法(mm)W32×H32×D42本体質量(g)134チャック能力(mm)0.6-6.0チャックモールステーパーB10
ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル Power sonicミニボール盤MDP-100用チャックハンドルPower sonic
599税込659
1個
3日以内出荷
ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。
用途ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして適合機種MDP-100材質本体/機械構造用炭素鋼歯数11本体寸法(mm)W66×H38×D15本体質量(g)35
ココボックス 災害用備蓄ボックス MDP-100W 満点商会ココボックス 災害用備蓄ボックス MDP-100W満点商会
59,980税込65,978
1台
27日以内出荷
オフィスでの災害に備えて、オフィスからの脱出や救助活動の為の初期対応用具や災害直後に必要な用具を収納します。 コーナーのデッドスペースに設置可能です。 通常は鍵で開錠しますが、緊急時は左側のレバーを引っ張り上げると開錠できます。(非常時のみご利用ください)
用途災害用備蓄品収納ボックス材質スチールポリッシュホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1080×325
ドアピタット 黒中型タイプ 光ドアピタット 黒中型タイプ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゴムキャップでガッチリ固定します ドアストッパー 自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です 補助板により木製ドアにもお使いいただけます 接地面が大きいため固定力が抜群です
MDP-10メンテナンス用クリーンスティック サンハヤトMDP-10メンテナンス用クリーンスティックサンハヤト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(50本)
当日出荷
ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
適合機種MDP-10、MDP-10Mk2材質(ヘッド)PET材質(取手)PP
電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)電源用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。 エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ取付壁またはDINレール取付質量(g)90使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて最大負荷電流(A)1最大使用電圧(V)線間:120AC(波高値170)動作開始電圧(V)・線間:190・線-接地間:410保護クラス(Up)・線間:400・線-接地間:800耐電圧(V/min)ベース部1500AC(端子一括と接地端子間)直列抵抗/線(Ω)「内部」0.4以下(往復2線)放電耐量(A)1000(8/20μs)使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)付加コードDINレールアダプタなし
ダイレクトプリンター用消耗品 サンハヤトダイレクトプリンター用消耗品サンハヤト
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ミニボール盤 Power sonicミニボール盤Power sonic(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)100回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000チャック能力(mm)0.6~6定格時間(分)20最大ストローク(mm)20最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)取扱説明書(3.15MB)
WAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差し マーベルWAIST GEAR LEATHERシリーズペンチ・ドライバー差しマーベル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質牛ヌメ革硬質革形状充電ドライバーホルダー幅(mm)82高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)60
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
28,980税込31,878
1箱(20個)
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様徳用付属品補助板幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
スライドバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スライドバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、 足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:1000幅(mm)160高さ(mm)1048質量(g)660奥行(mm)80
工具差し Shutto(シュット)シリーズ マーベル工具差し Shutto(シュット)シリーズマーベル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ブラック材質本体生地:600デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ
スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ビット差し) マーベルスマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ビット差し)マーベル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×110×68アズワン品番64-8608-10
スマートエッジシリーズ マーベルスマートエッジシリーズマーベル
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
工具の抜き差しがより一段と抵抗なく滑らかにテープによる段差が無い差込み口表・裏両面に樹脂板付エッジを効かせた形状
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ
小型パソコン LIVAZシリーズ ECS小型パソコン LIVAZシリーズECS
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
Intel(R) HD Graphicsによる4K高解像度出力HEVC(H.265)10bit/VP9ハードウェア再生支援対応HDMI、mDP同時出力によるデュアルモニタに対応ファンレス設計で完全無音動作を実現USB 3.0×3、USB 3.0 Type-C×1高速無線LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0使い方が広がる2つの有線ギガビットLANポート搭載
仕様プロセッサ:Intel(R) Celeron(R) Processor N3350 メモリ:4GB ストレージ:eMMC64GB 映像出力:1×HDMI 1.4b 4K30Hz、1×mDP 4K60Hz 有線:LAN 2×Realtek RTL8111H Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN:Wi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード) 保証:1年 本体サイズ:117×128×33mm OS:Windows10IoTアズワン品番65-3720-08