カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)

「mdr-40」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業

    モールダクト付属品 連結ソケット

    未来工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
    形状連結ソケット
  • 覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:10)マグネット式 光興業

    覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:10)マグネット式

    光興業
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
    取付方式マグネットサイズ(inch)13.3特性覗き見防止/ブルーライトカットブルーライトカット率40%以上
  • 覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 14.0インチ(16:10)マグネット式 光興業

    覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 14.0インチ(16:10)マグネット式

    光興業
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
    サイズ(inch)14.0特性覗き見防止/ブルーライトカット
  • 覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:9)マグネット式 光興業

    覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:9)マグネット式

    光興業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
    取付方式マグネットサイズ(inch)13.3特性覗き見防止/ブルーライトカットブルーライトカット率40%以上
  • 覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 15.6インチ(16:9)マグネット式 光興業

    覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 15.6インチ(16:9)マグネット式

    光興業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
    サイズ(inch)15.6特性覗き見防止/ブルーライトカット
  • 覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 16.0インチ(16:10)マグネット式 光興業

    覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 16.0インチ(16:10)マグネット式

    光興業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
    取付方式マグネットサイズ(inch)16.0特性覗き見防止/ブルーライトカットブルーライトカット率40%以上
  • 3M 3341-32 ジャックソケットスクリュー 3341シリーズ M2.5 (Screw), UNC 4-40 ミニDリボンコネクタ 3M

    3M 3341-32 ジャックソケットスクリュー 3341シリーズ M2.5 (Screw), UNC 4-40 ミニDリボンコネクタ

    3M
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ジャックソケットスクリュースレッドサイズ = M2.5 (Screw), UNC 4-40ネジ長さ = 12.7mm全長 = 20.3mm素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = MDRヘッドスクリュー = マイナスねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = ミニDリボンコネクタシリーズ = 3341
  • 覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 14.0インチ(16:9)マグネット式 光興業

    覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 14.0インチ(16:9)マグネット式

    光興業
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
    サイズ(inch)14.0特性覗き見防止/ブルーライトカット
  • オーディオキット TASCAM DR-40  グレー RYC046015 RYCOTE(ライコート)

    オーディオキット TASCAM DR-40 グレー RYC046015

    RYCOTE(ライコート)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    レコーダー毎にカスタマイズ。ポータブルレコーダーTascam DR-40用のウィンドシールドとサスペンションを組み合わせたオーディオキット。様々な天候下のブログ、インタビューやポッドキャストが可能なり、モノラルまたはステレオの様々なレコーダーにも対応します。 あらゆるシーンで活躍します。キットには手持ちやスタンド使用でも、屋外の風音や振動からデジタルレコーダーを保護ために必要なものが含まれます。屋外でプロ品質のオーディオ録音をする、ジャーナリスト、映画製作者や手持ちデジタルレコーダーを使用するプロ向け。 汎用性の高いキットです。本体側サスペンションは、1/4 の雌ネジを備えたポータブルレコーダーに適合します。サスペンショングリップ側は、3/8の雄ネジで、マイクスタンド、またはブームポールにもカメラのホットシューに取り付け出来ます。180°の回転により、レコーダーの調整が簡単で話手に正確に向けることができます。
  • MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDO35410、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDI35400、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDI35400。置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2,QX71スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    22日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDO35410、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2Pスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    37,980税込41,778
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    48,980税込53,878
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)10コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    30,980税込34,078
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクPoCL細径ケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCL細径ケーブル_

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
    ベージュケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクPoCLロボットケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCLロボットケーブル_

    サンワサプライ
    32,980税込36,278
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
    ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
  • カメラリンクPoCLロボットケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCLロボットケーブル_

    サンワサプライ
    26,980税込29,678
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
    ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
  • カメラリンクPoCLロボットケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCLロボットケーブル_

    サンワサプライ
    37,980税込41,778
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
    ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
  • カメラリンクPoCLロボットケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCLロボットケーブル_

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
    ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
  • カメラリンクPoCL細径ケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCL細径ケーブル_

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
    ベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)10コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    32,980税込36,278
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)5コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)1コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    28,980税込31,878
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクPoCL細径ケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCL細径ケーブル_

    サンワサプライ
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
    ベージュケーブル長(m)10コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクPoCL細径ケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCL細径ケーブル_

    サンワサプライ
    30,980税込34,078
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
    ベージュケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクPoCL細径ケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクPoCL細径ケーブル_

    サンワサプライ
    20,980税込23,078
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
    ベージュケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    27,980税込30,778
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)3コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
  • カメラリンクケーブル_ サンワサプライ

    カメラリンクケーブル_

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1本
    22日以内出荷
    CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
    ベージュベージュケーブル長(m)2コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)