カテゴリ

  • 制御機器(71)
    • 基板用コネクタ(12)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(6)
  • メカニカル部品(247)
  • パソコン/周辺機器(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • トラック純正部品(51)
  • バイク純正部品(44)
  • 機構部品(40)
  • 家電(37)
  • 住設機器(20)
  • オフィス家具(19)
  • 切削工具(19)
  • 溶接用品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 建築金物(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdr」の検索結果

940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
MDR 3M(スリーエム)MDR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から95日以内出荷
イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]SONY(ソニー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
アマゾン ゴールデンチークオイル MDRアマゾンズアマゾン ゴールデンチークオイルMDRアマゾンズ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
ドリル 超硬S MDR NS(日進工具)ドリル 超硬S MDRNS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子
MDRセンターテーブル 井上金庫販売MDRセンターテーブル井上金庫販売
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
センターテーブル。
材質天板・底板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/PVCエッジ/フレーム:スチール粉体塗装
覗き見防止フィルター MDR2 モバイル13.3インチ(16:9)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター MDR2 モバイル13.3インチ(16:9)マグネット式光興業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター 機器にやさしいフェライト系マグネット採用 着脱が簡単 瞬間着脱 フラットパネルもベゼル付パネルも対応 ブルーライトカット28%
対応インチサイズ13.3型特性のぞき見防止ブルーライトカット率0.28
ミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTR イスカルミーリングチップ クイックDミル MDR ANMU PNTRイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。ワイパー幅BS(mm)0.8
イヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)イヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]SONY(ソニー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・深みと広がりのある豊かな高音質を実現 直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。 ・高磁力ネオジウムマグネット 16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる4カラー カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)106再生周波数帯域(Hz)5~25000コード長さ(m)約1.2コード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)接続端子Φ3.5mm ミニプラグ付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスターイヤホン形状カナル型
覗き見防止フィルター MDR2 モバイル14.0インチ(16:9)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター MDR2 モバイル14.0インチ(16:9)マグネット式光興業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター 機器にやさしいフェライト系マグネット採用 着脱が簡単 瞬間着脱 フラットパネルもベゼル付パネルも対応 ブルーライトカット28%
取付方式マグネット対応インチサイズ14型特性のぞき見防止ブルーライトカット率0.28
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)3M(スリーエム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP イスカルエンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHPイスカル
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
チップ LNMXR/L-MDR タンガロイチップ LNMXR/L-MDRタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状長方形90°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0寸法L(mm)16.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法h(mm)13.5コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:10)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:10)マグネット式光興業
7,098税込7,808
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
取付方式マグネットサイズ(inch)13.3特性覗き見防止/ブルーライトカットブルーライトカット率40%以上
イヤーレシーバー MDR-EX15LP SONY(ソニー)イヤーレシーバー MDR-EX15LPSONY(ソニー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
覗き見防止フィルター MDR2 モバイル15.6インチ(16:9)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター MDR2 モバイル15.6インチ(16:9)マグネット式光興業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター 機器にやさしいフェライト系マグネット採用 着脱が簡単 瞬間着脱 フラットパネルもベゼル付パネルも対応 ブルーライトカット28%
取付方式マグネット対応インチサイズ15.6型特性のぞき見防止ブルーライトカット率0.28
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 16.0インチ(16:10)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 16.0インチ(16:10)マグネット式光興業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
取付方式マグネットサイズ(inch)16.0特性覗き見防止/ブルーライトカットブルーライトカット率40%以上
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 14.0インチ(16:10)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 14.0インチ(16:10)マグネット式光興業
7,098税込7,808
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
サイズ(inch)14.0特性覗き見防止/ブルーライトカット
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ3M(スリーエム)
399税込439
1個
当日出荷から45日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN イスカルシェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-ANイスカル
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6 伊東電機MDR専用ドライバ CB-016N6/BN6伊東電機
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
【加速、減速時間の調整が可能】 基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能。 パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。 【一定速機能の搭載】 負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。 搬送精度の向上に貢献します。 【20段階の速度設定が可能】 デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単。 【エラーの種類と履歴確認が可能】 LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発動履歴がわかります。
仕様Runからのモータ回転/15msec以下型式CB-016N:標準パワーモーラ NPN信号入力/CB-016BN:ブレーキ付パワーモーラ NPN信号出力定格電圧 DC V24電源電圧(V)DC24±10%保護機能誤配線保護/6.3Aヒューズ内蔵起動電流(A)4周囲温度(℃)0~40(凍結無き事)静的電流(A)0.03電流制限(A)4
マグネット式覗き見防止フィルターMDRシリーズ12.5インチ 光興業マグネット式覗き見防止フィルターMDRシリーズ12.5インチ光興業
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
マグネット式 覗き見防止フィルター。
マグネット式覗き見防止フィルターMDRシリーズ13.3インチ 光興業マグネット式覗き見防止フィルターMDRシリーズ13.3インチ光興業
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
マグネット式 覗き見防止フィルター。
マグネットドレッサ MDR-1C カネテックマグネットドレッサ MDR-1Cカネテック
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。質量(kg)1.2シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12吸着力(N[kgf])800[80]本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55アズワン品番64-5017-41
ヘッドホン MDR-ZX310 [Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)ヘッドホン MDR-ZX310 [Φ3.5mm ミニプラグ]SONY(ソニー)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
クイック折りたたみ機構採用と選べる5色展開で持ち運びも楽しい ・クイック折りたたみ機構採用 簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利 ・30mmドライバー採用 高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用 ・カラーコード採用 本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用 ・からみにくいセレーションコード コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
コード長さ(m)約1.2本体質量(g)約125接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類Y型イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
イヤホン カナル型 MDR-EX155AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)イヤホン カナル型 MDR-EX155AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]SONY(ソニー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・コンパクトながら豊かな高音質を実現 音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる8カラー カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。 ・アングルドイヤーピース構造 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)103再生周波数帯域(Hz)5~24000仕様リモコン・マイク対応コード長さ(m)約1.2コード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)接続端子Φ3.5mm ミニプラグ付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスターイヤホン形状カナル型
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:9)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 13.3インチ(16:9)マグネット式光興業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
取付方式マグネットサイズ(inch)13.3特性覗き見防止/ブルーライトカットブルーライトカット率40%以上
ターン・テック 旋削加工用インサート LNMX R/L-MDR タンガロイターン・テック 旋削加工用インサート LNMX R/L-MDRタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
ステンレス用旋削加工用インサートです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 15.6インチ(16:9)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター スリムベゼル対応 MDR3 15.6インチ(16:9)マグネット式光興業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。MDRは、液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
サイズ(inch)15.6特性覗き見防止/ブルーライトカット
ヘッドホン MDR-ZX110 [Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)ヘッドホン MDR-ZX110 [Φ3.5mm ミニプラグ]SONY(ソニー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ベースブースターと切削アルミニウムハウジング採用 体で感じる重低音を実現 ・クイック折りたたみ機構採用 簡単にコンパクトサイズにできる独自の折りたたみ機構で持ち運びに便利 ・30mmドライバー採用 高音質再生を実現する、直径30mmドライバーユニット採用 ・カラーコード採用 本体カラ―とコーディネートしたカラーコードを採用 ・からみにくいセレーションコード コード表面の細かい溝により、からみの原因である摩擦を低減
本体質量(g)約120接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類Y型イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)3M(スリーエム)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
覗き見防止フィルター MDR モバイル 13.5インチ(3:2)※13.3インチ(16:10)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター MDR モバイル 13.5インチ(3:2)※13.3インチ(16:10)マグネット式光興業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。 機器にやさしいフェライト系マグネット採用。
取付マグネット対応インチサイズ13.5インチのぞき見防止
タングオイル MDRアマゾンズタングオイルMDRアマゾンズ
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
容量(mL)473危険物の類別非危険物
チークプレップ MDRアマゾンズチークプレップMDRアマゾンズ
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
容量(mL)946危険物の類別非危険物
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から35日以内出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。EMI/ESD対策品。片手で着脱できるワンタッチロック。一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度
仕様誤挿入キーなし材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス
覗き見防止フィルター MDR モバイル13.0インチ(3:2)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター MDR モバイル13.0インチ(3:2)マグネット式光興業
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
マグネット式覗き見防止フィルター。機器にやさしいフェライト系マグネット採用。着脱が簡単。瞬間着脱。フラットパネルもベゼル付パネルも対応。ブルーライトカット28%。
対応インチサイズ13.0(3:2)特性のぞき見防止
覗き見防止フィルター MDR モバイル12.3インチ(3:2)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター MDR モバイル12.3インチ(3:2)マグネット式光興業
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
マグネット式覗き見防止フィルター 機器にやさしいフェライト系マグネット採用 着脱が簡単 瞬間着脱 フラットパネルもベゼル付パネルも対応 ブルーライトカット28%。
対応インチサイズ12.3特性ブルーライトカット
レモンオイル MDRアマゾンズレモンオイルMDRアマゾンズ
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
容量(mL)473危険物の類別非危険物
覗き見防止フィルター MDR2 モバイル12.5インチ(16:9)マグネット式 光興業覗き見防止フィルター MDR2 モバイル12.5インチ(16:9)マグネット式光興業
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
マグネット式覗き見防止フィルター 機器にやさしいフェライト系マグネット採用 着脱が簡単 瞬間着脱 フラットパネルもベゼル付パネルも対応 ブルーライトカット28%
取付方式マグネット対応インチサイズ12.5型特性のぞき見防止ブルーライトカット率0.28
...
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
"mdr" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷