カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「me-140」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングプーラーセット モノタロウベアリングプーラーセットモノタロウ(51件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
サイズタグ 日本紐釦貿易サイズタグ日本紐釦貿易
299税込329
1袋(1巻×50個)
翌日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)9×26(1目盛)
クランクシヤフトアセンブリ 5RM-E1400-10 YAMAHA(ヤマハ)クランクシヤフトアセンブリ 5RM-E1400-10YAMAHA(ヤマハ)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
GASKET,KIT.B   061B1ME1405 ホンダGASKET,KIT.B 061B1ME1405ホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
シティズプラチナム ネスプレッソ ステンレススチール D140ME [ミルなし] Nestle(ネスレ)シティズプラチナム ネスプレッソ ステンレススチール D140ME [ミルなし]Nestle(ネスレ)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ハイエンドなプレミアムメタル4種の抽出量設定エスプレッソはもちろん、抽出量 約150ml、200mlのアメリカーノも抽出できます。マイルドな味わいのコーヒーをお好みの方にもおすすめです。ボタンを押すだけでいつでも香り高いコーヒーを抽出電源コードの長さ:1.2m使用済みカプセルコンテナ容量:12-14カプセル
(ME745)HOSE (L=140 三菱ふそう(ME745)HOSE (L=140三菱ふそう
659税込725
1個
5日以内出荷
グロープラグ HKTグロープラグHKT
839税込923特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
キヤノン 4202A005 インクリボン EP-102/M310 Canonキヤノン 4202A005 インクリボン EP-102/M310Canon
439税込483
1個
当日出荷
対応機種:P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL
適合機種P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL適合機種メーカーキャノン
R410AR32用圧力計/連成計 イチネンTASCOR410AR32用圧力計/連成計イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛付。振動吸収機能、0点調整機能、ゲージブーツ付
取付ねじゲージ:NPT1/8"表示板径(Φmm)52
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
カバー メータ ブルー 14091-0465-15D Kawasakiカバー メータ ブルー 14091-0465-15DKawasaki
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
代表車種ER650A8F
カバー メータ エボニー 14091-1588-H8 Kawasakiカバー メータ エボニー 14091-1588-H8Kawasaki
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
代表車種ER650CAF
カバー メータ エボニー 14091-1730-H8 Kawasakiカバー メータ エボニー 14091-1730-H8Kawasaki
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BCFA
カバー メータ シルバー 14091-0465-474 Kawasakiカバー メータ シルバー 14091-0465-474Kawasaki
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
代表車種ER650A6F
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40RシリーズCKD
14,425税込15,868
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置ABR接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40RシリーズCKD
14,113税込15,524
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応